Επαγγελματικός ανεμιστήρας τοίχου VESTIL CCRF-30-W, διάμετρος 30 ιντσών. | AG7PGZ

VESTIL CCRF-30-W Εμπορικός ανεμιστήρας τοίχου κυκλοφορητή, διάμετρος 30 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PGZ Μοντέλο: CCRF-30-W

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€589.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Χρώμα λεπίδαςΑσημένιο
Blade Dia.30 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Μέγεθος λεπίδας30 "
Υψηλή CFM6000 CFM
CFM χαμηλή4800 CFM
Μέσο CFM5500 CFM
ΧρώμαΜαύρο, ασημί
καλώδιο Μήκος108 "
Τύπος καλωδίουSJT τύπου 3
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος36 "
Χρώμα στέγασηςΜαύρη
ΠεριλαμβάνειΚαλώδιο αγωγού τύπου 3 SJT, Ηλεκτρικός κινητήρας 1/4 ίππους, Περιλαμβάνεται υλικό
Μέσα έξωIndoor
ΙονισμόςΟχι
Μήκος36 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps2.4A
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΑφύπνισηΟχι
Κινητήρας HP1 / 4 hp
Στυλ συναρμολόγησηςΤοίχος
Αριθμός Λεπίδες3
Αριθμός Ταχυτήτων2
Συνολικό βάθος36 "
συνολικό ύψος36 "
συνολικό πλάτος16 "
Φάση1
τηλεχειριστήριοΟχι
ΘερμοστάτηςΟχι
χρονόμετροΟχι
Τάση115V
Βολτ / Φάση115V / 1PH
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΧρώμα λεπίδαςBlade Dia.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΣυνιστώμενο μέγεθος δωματίουΤάσηCFM @ 0.500 ίντσες. SPΤιμή
VESTIL CCRF-24-P Εμπορικός ανεμιστήρας ποδοσφαίρου κυκλοφορίας, διάμετρος 24 ιντσών. | AG7PGW CCRF-24-Ρ27 "Μαύρη25 "104 "27 "600 τετραγωνικά πόδια.120V4900 CFM€662.76
RFQ
Επαγγελματικός ανεμιστήρας τοίχου VESTIL CCRF-24-W, διάμετρος 24 ιντσών. | AG7PGX CCRF-24-Δ27 "Ασημένιο25 "27 "12 "-115V-€565.51
VESTIL CCRF-30-P Εμπορικός ανεμιστήρας ποδοσφαίρου κυκλοφορίας, διάμετρος 30 ιντσών. | ΑΓ7ΠΓΥ CCRF-30-Ρ32 1 / 2 "Μαύρη30 "106 "27 "700 τετραγωνικά πόδια.115V5500 CFM€730.02
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CCRF-30-W Εμπορικός ανεμιστήρας τοίχου κυκλοφορητή, διάμετρος 30 ιντσών.
€589.81 /μονάδα