Vestil CCRF-24-P Commercial Circulator Pedastal ανεμιστήρας, διάμετρος 24 ιντσών.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PGW Μοντέλο: CCRF-24-P

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€662.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Χρώμα λεπίδαςΜαύρη
Blade Dia.25 "
Μέγεθος λεπίδας24 "
CFM @ 0.500 ίντσες. SP4900 CFM
Υψηλή CFM5400 CFM
CFM χαμηλή4300 CFM
Μέσο CFM4900 CFM
ΧρώμαΜαύρο, ασημί
καλώδιο Μήκος108 "
Τύπος καλωδίουSJT τύπου 3
Ύψος104 "
Περιλαμβάνει(1) Εμπορικός ανεμιστήρας κυκλοφορίας Pedastal
Μέσα έξωIndoor
ΙονισμόςΟχι
Μήκος27 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Amps2.3A
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΑφύπνισηΟχι
Κινητήρας HP1 / 4 hp
Στυλ συναρμολόγησηςΒάθρο
Αριθμός Ταχυτήτων2
Συνολικό βάθος27 "
συνολικό ύψος104 "
συνολικό πλάτος27 "
Φάση1
Μήκος πόλου6 "έως 43"
Συνιστώμενο μέγεθος δωματίου600 τετραγωνικά πόδια.
τηλεχειριστήριοΟχι
ΘερμοστάτηςΟχι
χρονόμετροΟχι
Τάση120V
Βολτ / Φάση120V / 1PH
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.35
Ύψος πλοίου (cm)264.16
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΧρώμα λεπίδαςBlade Dia.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΣυνιστώμενο μέγεθος δωματίουΤάσηCFM @ 0.500 ίντσες. SPΤιμή
Επαγγελματικός ανεμιστήρας τοίχου VESTIL CCRF-24-W, διάμετρος 24 ιντσών. | AG7PGX CCRF-24-Δ27 "Ασημένιο25 "27 "12 "-115V-€565.51
VESTIL CCRF-30-P Εμπορικός ανεμιστήρας ποδοσφαίρου κυκλοφορίας, διάμετρος 30 ιντσών. | ΑΓ7ΠΓΥ CCRF-30-Ρ32 1 / 2 "Μαύρη30 "106 "27 "700 τετραγωνικά πόδια.115V5500 CFM€730.02
Επαγγελματικός ανεμιστήρας τοίχου VESTIL CCRF-30-W, διάμετρος 30 ιντσών. | AG7PGZ CCRF-30-Δ36 "Ασημένιο30 "36 "16 "-115V-€589.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Vestil CCRF-24-P Commercial Circulator Pedastal ανεμιστήρας, διάμετρος 24 ιντσών.
€662.76 /μονάδα