VESTIL CBS-76-1-AC Counter Balanced Stacker, AC, Ύψος 91.75 ίντσες

Στοιχείο: AG7PGJ Μοντέλο: CBS-76-1-AC
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,106.82 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντισταθμισμένη στοίβαξη
Ρυθμιζόμενα πιρούνιαΝαι
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Ρύθμιση πιρουνιού Πάνω από το μέγ. Caster Outer Dia.4 "έως 19"
Μήκος περονοφόρου25.5 "
Πάχος πιρουνιού1"
Πλάτος περονοφόρου3"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.6"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Ύψος χειρολαβής40 13 / 16 "
Ύψος91.88 "
HP1.5 hp
Πλάτος ποδιού27.5 "
Μήκος62.81 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης76 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
Κέντρο φόρτωσης12 "
Χαμηλό ύψος1 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού74.75 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών19 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης1.25 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών4"
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια19 "
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου2
Επιχείρηση115V AC
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Υψωμένο ύψος76 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος πίσω τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος με φρένο
Ομοιόμορφη χωρητικότητα στο κέντρο φόρτωσης 12".1000 lbs.
Τάση115V AC
Πλάτος27.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 536.85
Ύψος πλοίου (cm)233.05
Μήκος πλοίου (cm)155.42
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςHPΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΕλάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΠηγή ενέργειαςΤάσηΤιμή
VESTIL CBS-76-1-DC Counter Balanced Stacker, DC, Ύψος 91.75 ίντσες | ΑΓ7ΠΓΚ CBS-76-1-DC91.88 "0.5 hp76 "74.75 "27.5 "Ηλεκτρικό Ασύρματο12V€8,106.82
RFQ
VESTIL CBS-56-1-AC Counter Balanced Stacker, AC, Συνολικό ύψος 71-7/8 ίντσες Μέγεθος | CE3AVC CBS-56-1-AC71.88 "1.5 hp56 "54.75 "19 "Ηλεκτρικό καλώδιο115V AC€7,041.64
RFQ
VESTIL CBS-56-1-DC Counter Balanced Stacker, DC, Συνολικό ύψος 71-7/8 ίντσες Μέγεθος | CE3AVD CBS-56-1-DC71.88 "0.5 hp56 "54.75 "27.5 "Ηλεκτρικό Ασύρματο12V€7,041.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CBS-76-1-AC Counter Balanced Stacker, AC, Ύψος 91.75 ίντσες
€8,106.82 /μονάδα