Ρυθμιζόμενα πιρούνια: Ναι , Μέγεθος μπαταρίας: 11 , Caster Dia.: 6" , Υλικό Caster: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Μπλε , Ρύθμιση πιρουνιού Πάνω από το μέγ. Caster Outer Dia.: 4 "έως 19" , Εύρος ρύθμισης πιρουνιού: 4 "έως 19" , Μήκος πιρουνιού: 25.5 " , Πάχος πιρουνιού: 1" , Πλάτος περόνης: 3" , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Τύπος μπροστινού τροχίσκου: Άκαμπτος , Ύψος λαβής: 40 13 / 16 " , Περιλαμβάνει: Φορτιστής Μπαταρίας , Πλάτος ποδιού: 27.5 " , Μήκος: 62.81 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 1000 lbs. , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ διχάλων: 19 " , Min. Ύψος ανύψωσης: 1.25 " , Min. Πλάτος μεταξύ διχάλων: 4" , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός μπροστινού τροχού: 2 , Λειτουργία: Μπαταρία , Φάση: 1 , Υλικό πίσω τροχίσκου: Νάιλον γεμάτο γυαλί , Τύπος πίσω τροχού: (2) Περιστρεφόμενος με φρένο , Ομοιόμορφη χωρητικότητα στο κέντρο φόρτωσης 12": 1000 lbs.
Μηχανισμός εργασίας
- Ο χειριστής προσαρμόζει τις περόνες του στοίβακτη στο επιθυμητό πλάτος και ύψος.
- Το stacker τροφοδοτείται από την μπαταρία του, παρέχοντας την απαραίτητη ενέργεια.
- Ο χειριστής χρησιμοποιεί τη λαβή για να καθοδηγήσει και να χειριστεί τον στοίβακτη.
- Οι μπροστινοί τροχοί εξασφαλίζουν ομαλή κινητικότητα και σταθερότητα.
- Η συσκευή στοίβαξης ανυψώνει και μεταφέρει φορτία με ευκολία, χάρη στη σχεδίαση και την πηγή ισχύος της.
Χαρακτηριστικά
- Αυτοί οι στοίβες διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Χρησιμοποιούν μπαταρία μεγέθους 11 και συνοδεύονται από φορτιστή για απρόσκοπτη λειτουργία.
- Αυτοί οι αντισταθμισμένοι στοίβες προσφέρουν χωρητικότητα 1000 lb και πλάτος 2 ίντσες.
- Διατίθενται με τροχούς 6 ιντσών από νάιλον γεμισμένο με γυαλί για βελτιωμένη ευελιξία και σταθερότητα.
- Αυτοί οι στοίβες προσφέρουν ρύθμιση του πιρουνιού που κυμαίνεται από 4 έως 19 ίντσες πάνω από τη μέγιστη εξωτερική διάμετρο του τροχού.
- Διατίθενται με ατσάλινο πλαίσιο για βελτιωμένη προστασία.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς καθαρίζω και συντηρώ τους αντισταθμισμένους στοίβες Vestil;
- Ελέγξτε για ζημιές και χαλαρά εξαρτήματα.
- Διατηρήστε το απαλλαγμένο από βρωμιά και υπολείμματα.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες φόρτισης και καθαρισμού.
- Εφαρμόστε λιπαντικό σε κινούμενα μέρη.
- Βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας.
- Τρένο για ασφαλή λειτουργία.
- Διατηρήστε ένα αρχείο καταγραφής συντήρησης.
- Προγραμματίστε τακτικές επιθεωρήσεις.
Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός αντισταθμισμένου στοίβακτη;
- Φορτίο φορτίου.
- Ύψος ανύψωσης.
- Ηλεκτρική / χειροκίνητη ισχύς.
- Ευελιξία χώρου και περιστροφής.
- Χαρακτηριστικά και πιστοποιήσεις για ασφάλεια.
- Ευκολία συντήρησης για συντήρηση.
- Ταιριάξτε με τον προϋπολογισμό σας.
- Άνεση χειριστή.
Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτά τα stackers;
- Καθαρίστε την περιοχή για συναρμολόγηση.
- Διαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή.
- Τοποθετήστε τα πιρούνια, τους τροχούς και τη λαβή σύμφωνα με το εγχειρίδιο.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας είναι λειτουργικά.
- Εάν είναι ηλεκτρική, φορτίστε πλήρως την μπαταρία.
- Δοκιμάστε τις λειτουργίες ανύψωσης και ελιγμών.
- Εκπαιδεύστε τους χειριστές για ασφαλή χρήση.
- Καθορίστε ένα πρόγραμμα συντήρησης.
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.