VESTIL CBS-56-1-AC Counter Balanced Stacker, AC, Overall Height 71-7/8 Inch Size

Είδος: CE3AVC Μοντέλο: CBS-56-1-AC
€7,041.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντισταθμισμένη στοίβαξη
Ρυθμιζόμενα πιρούνιαΝαι
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Fork Adjustment Range4 "έως 19"
Μήκος περονοφόρου25.5 "
Πάχος πιρουνιού1"
Πλάτος περονοφόρου3"
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.6"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Ύψος χειρολαβής40 13 / 16 "
Ύψος71.88 "
HP1.5 hp
Πλάτος ποδιού27.5 "
Μήκος62.81 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης56 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 lbs.
Κέντρο φόρτωσης12 "
Χαμηλό ύψος1 1 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού54.75 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών19 "
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης1.25 "
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών4"
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια19 "
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου2
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό καλώδιο
Υψωμένο ύψος56 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΝάιλον γεμάτο γυαλί
Τύπος πίσω τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος με φρένο
Ομοιόμορφη χωρητικότητα στο κέντρο φόρτωσης 12".1000 lbs.
Τάση115V AC
Πλάτος27.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςHPΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΕλάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδιαΠηγή ενέργειαςΤάσηΤιμή
VESTIL CBS-76-1-AC Counter Balanced Stacker, AC, Ύψος 91.75 ίντσες | AG7PGJ CBS-76-1-AC91.88 "1.5 hp76 "74.75 "19 "Ηλεκτρικό καλώδιο115V AC€8,106.82
RFQ
VESTIL CBS-76-1-DC Counter Balanced Stacker, DC, Ύψος 91.75 ίντσες | ΑΓ7ΠΓΚ CBS-76-1-DC91.88 "0.5 hp76 "74.75 "27.5 "Ηλεκτρικό Ασύρματο12V€8,106.82
RFQ
VESTIL CBS-56-1-DC Counter Balanced Stacker, DC, Συνολικό ύψος 71-7/8 ίντσες Μέγεθος | CE3AVD CBS-56-1-DC71.88 "0.5 hp56 "54.75 "27.5 "Ηλεκτρικό Ασύρματο12V€7,041.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CBS-56-1-AC Counter Balanced Stacker, AC, Overall Height 71-7/8 Inch Size
€7,041.64 /μονάδα