Βάση στήριξης κυλίνδρου VESTIL CB-ST-4, Χωρητικότητα 4 κυλίνδρων | AG7PGL

VESTIL Βάση στήριξης κυλίνδρου CB-ST-4, Χωρητικότητα 4 κυλίνδρων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PGL Μοντέλο: CB-ST-4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€423.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση κυλίνδρου
Τύπος συνημμένουStrap On
Μήκος πλάκας βάσης21 "
Πλάτος πλάκας βάσης35.5 "
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.625 "
Χρώμα βραχίοναΓκρί
Χωρητικότητα κυλίνδρου4
Βάθος24 "
Ύψος36.06 "
Μήκος20.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Διάμετρος κυλίνδρου.12 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κυλίνδρων4
συσκευασία1
Μήκος πλάκας21 ίντσες
Πλάτος πλάκας35.5 ίντσες
Χρώμα στάσηςΜπλε
Πλάτος35.19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)92.71
Μήκος πλοίου (cm)52.71
Πλάτος πλοίου (cm)90.17
Κωδικός ΕΣ8302498090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος πλάκας βάσηςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL CB-S-2S Στήριγμα κυλίνδρου δαπέδου, 2 κύλινδρος | AG7PGF CB-S-2S-10.625 "31 "27 "€335.27
Βάση στήριξης κυλίνδρου VESTIL CB-ST-6, χωρητικότητα 6 κυλίνδρων | AG7PGM CB-ST-647.5 "24 "36.06 "47.19 "€475.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Βάση στήριξης κυλίνδρου CB-ST-4, Χωρητικότητα 4 κυλίνδρων
€423.76 /μονάδα