VESTIL Βάση στήριξης κυλίνδρου CB-S-2S δαπέδου, 2 κύλινδρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7PGF Μοντέλο: CB-S-2S

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€335.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση κυλίνδρου
Τύπος συνημμένουStrap On
Bolt Hole Dia. (Σε.)0.625 "
Χρώμα βραχίοναΓκρί
Χωρητικότητα350 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Χωρητικότητα κυλίνδρου2
Τύπος κυλίνδρουΒιομηχανικό Αέριο
Βάθος10.625 "
Ύψος31 "
Μήκος27 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος10 γκα
Μέγιστη. Διάμετρος κυλίνδρου.12 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος κυλίνδρου36 "
Αριθμός κυλίνδρων2
συσκευασία1
Χρώμα στάσηςΜπλε
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)77.15
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)27.31
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος πλάκας βάσηςΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
Βάση στήριξης κυλίνδρου VESTIL CB-ST-4, Χωρητικότητα 4 κυλίνδρων | AG7PGL CB-ST-435.5 "24 "36.06 "35.19 "€423.76
Βάση στήριξης κυλίνδρου VESTIL CB-ST-6, χωρητικότητα 6 κυλίνδρων | AG7PGM CB-ST-647.5 "24 "36.06 "47.19 "€475.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Βάση στήριξης κυλίνδρου CB-S-2S δαπέδου, 2 κύλινδρος
€335.27 /μονάδα