Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL CASE-F Θήκη σκελετού αλουμινίου με επένδυση EVA και τρόλεϊ, Μαύρο/Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PEE Μοντέλο: CASE-F

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€171.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘήκη αποθήκευσης
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χωρητικότητα με λαβή33 lbs.
Χωρητικότητα με τροχούς44 lbs.
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Περίπτωση Βάθους9"
Ύψος θήκης12 "
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Πλάτος πεζών8"
Υλικό λαβήςπλαστικός
Προέκταση λαβής19 "
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Ύψος9"
Μέσα σε ύψος9"
Εσωτερικό Μήκος12 "
Εσωτερικό πλάτος8"
Μήκος18 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός λαβών1
Αριθμός κλειδαριών2
Roller Dia.1 1 / 2 "
Πλάτος κυλίνδρου1 3 / 4 "
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ4202122010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κυλίνδρουΧρώμα περιβλήματοςΠροέκταση λαβήςΧειρισμός υλικούΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςRoller Dia.Τιμή
VESTIL CASE-EH Θήκη πλαισίων αλουμινίου με καροτσάκι, 19 ίντσες x 10 ίντσες x 14 ίντσες Μέγεθος, Ασημί | AG7PED ΥΠΟΘΕΣΗ-EH7 / 8 "Ασημένιο21 3 / 4 "Αλουμίνιο12 1 / 2 "17 "7 1 / 4 "1 3 / 4 "€207.48
VESTIL CASE-SH Θήκη αλουμινίου με καρότσι, 20 ίντσες x 10 ίντσες x 15 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο/Ασημί | AG7PEJ ΥΠΟΘΕΣΗ-SH1 3 / 4 "Μαύρη26 "Αλουμίνιο13 "18 "8"1 1 / 2 "€174.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CASE-F Θήκη σκελετού αλουμινίου με επένδυση EVA και τρόλεϊ, Μαύρο/Ασημί
€171.65 /μονάδα