VESTIL CASE-EH Θήκη πλαισίων αλουμινίου με καροτσάκι, 19 ίντσες x 10 ίντσες x 14 ίντσες Μέγεθος, Ασημί | AG7PED

VESTIL CASE-EH Θήκη πλαισίου αλουμινίου με καροτσάκι, 19 ίντσες x 10 ίντσες x 14 ίντσες Μέγεθος, Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PED Μοντέλο: CASE-EH

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€207.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘήκη αποθήκευσης
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χωρητικότητα με λαβή33 lbs.
Χωρητικότητα με τροχούς44 lbs.
Χρώμα περιβλήματοςΑσημένιο
Περίπτωση Βάθους12 1 / 2 "
Ύψος θήκης17 "
Υπόθεση ΥλικόΑλουμίνιο
Πλάτος πεζών7 1 / 4 "
Υλικό λαβήςΚαουτσούκ
Προέκταση λαβής21 3 / 4 "
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Ύψος16 "
Μέσα σε ύψος12 1 / 2 "
Εσωτερικό Μήκος17 "
Εσωτερικό πλάτος7 1 / 4 "
Μήκος16.75 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Roller Dia.1 3 / 4 "
Πλάτος κυλίνδρου7 / 8 "
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)42.55
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ4202122010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κυλίνδρουΧρώμα περιβλήματοςΠροέκταση λαβήςΧειρισμός υλικούΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςRoller Dia.Τιμή
VESTIL CASE-F Θήκη αλουμινίου με επένδυση και τρόλεϊ EVA, Μαύρο/Ασημί | AG7PEE ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ-ΣΤ1 3 / 4 "Μαύρη19 "πλαστικός9"12 "8"1 1 / 2 "€171.65
VESTIL CASE-SH Θήκη αλουμινίου με καρότσι, 20 ίντσες x 10 ίντσες x 15 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο/Ασημί | AG7PEJ ΥΠΟΘΕΣΗ-SH1 3 / 4 "Μαύρη26 "Αλουμίνιο13 "18 "8"1 1 / 2 "€174.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CASE-EH Θήκη πλαισίου αλουμινίου με καροτσάκι, 19 ίντσες x 10 ίντσες x 14 ίντσες Μέγεθος, Ασημί
€207.48 /μονάδα