VESTIL CASE-A Θήκες αποθήκευσης αλουμινίου Σετ 3 ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PEC Μοντέλο: CASE-A

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€539.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘήκη αποθήκευσης
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χρώμα περιβλήματοςΑσημένιο
Περίπτωση Βάθους20 "
Ύψος θήκης18 "
Υπόθεση ΥλικόMDF, Αλουμίνιο
Πλάτος πεζών24 "
Υλικό λαβήςπλαστικός
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Ύψος20 "
Περιλαμβάνει(3) Θήκες - (1) 24" x 18" x20", (1) 21 1/2" x 16 1/4" x 19 1/4" και (1) 19" x14 1/4" x16 1 /4"
Μήκος18 "
Μονάδες μέτρησηςΣΕΤ
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ4202190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
VESTIL CASE-L Αλουμινένια μεγάλη θήκη αποθήκευσης, Ασημί | ΑΓ7ΠΕΦ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ-Λ€219.05
VESTIL CASE-M Αλουμινένια θήκη μεσαίας αποθήκευσης, Ασημί | AG7PEG ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ-Μ€210.34
ΘΗΚΗ VESTIL-S Μικρή Θήκη Αλουμινίου, Ασημί | AG7PEH ΥΠΟΘΕΣΗ-S€187.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CASE-A Θήκες αποθήκευσης αλουμινίου Σετ 3 ασημί
€539.78 /μονάδα