VESTIL CASE-L Αλουμινένια μεγάλη θήκη αποθήκευσης, Ασημί | ΑΓ7ΠΕΦ

VESTIL CASE-L Θήκη αποθήκευσης Αλουμινίου, Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PEF Μοντέλο: CASE-L

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€219.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘήκη αποθήκευσης
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Χωρητικότητα33 lbs.
Χρώμα περιβλήματοςΑσημένιο
Περίπτωση Βάθους20 "
Ύψος θήκης18 "
Υπόθεση ΥλικόMDF, Αλουμίνιο
Πλάτος πεζών24 "
Υλικό λαβήςπλαστικός
Χειρισμός υλικούΑλουμίνιο
Ύψος20 "
Μήκος18 "
Χωρητικότητα φορτίου33 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ4202190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
VESTIL CASE-A Θήκες αποθήκευσης Αλουμινίου Σετ 3 Ασημί | AG7PEC ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ-Α€539.78
VESTIL CASE-M Αλουμινένια θήκη μεσαίας αποθήκευσης, Ασημί | AG7PEG ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ-Μ€210.34
ΘΗΚΗ VESTIL-S Μικρή Θήκη Αλουμινίου, Ασημί | AG7PEH ΥΠΟΘΕΣΗ-S€187.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CASE-L Θήκη αποθήκευσης Αλουμινίου, Ασημί
€219.05 /μονάδα