VESTIL BTA-20007260 Truck Dockboard, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο

Στοιχείο: AG7NNL Μοντέλο: BTA-20007260
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,787.08 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
Γωνία11 μοίρες
Κατηγορία ANSIMH 30.2
Γωνία Bevel11 μοίρες
Χωρητικότητα20000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Curb Ύψος (In.)2 5 / 8 "
Υλικό κράσπεδουΑλουμίνιο
Πλάτος κράσματος3 1 / 8 "
Απόσταση από Bend to Edge9"
Απόσταση από πόδι σε άκρη12 "
Υλικό DockboardΑλουμίνιο
Τύπος ακμήςΚαταπληκτικός
Εξοπλισμένος μεΣυγκολλημένα πόδια αλουμινίου που κλειδώνουν
Ύψος16.937 "
Διαφορά ύψους10 "
Μήκος5 πόδια.
Χωρητικότητα φορτίου20000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό μήκος5 πόδια.
συνολικό πλάτος72 "
Πάχος Πλάκας5 / 8 "
Τύπος επιφάνειαςΑνυψωμένο διαμάντι πέλμα
Ωφέλιμο μήκος59 3 / 4 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος66 1 / 4 "
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 146.25
Ύψος πλοίου (cm)43.02
Μήκος πλοίου (cm)151.77
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κράσματοςΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΠάχος ΠλάκαςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL BTA-20006030 Truck Dockboard, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NMN BTA-20006030-11.75 "-30 "7 / 16 "30 "60 "€1,716.73
VESTIL BTA-20006036 Truck Dockboard, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7NMP BTA-200060362 1 / 4 "11.75 "5"36 "1 / 2 "36 "60 "€1,987.15
VESTIL BTA-20006042 Truck Dockboard, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NMQ BTA-20006042-11.63 "-42 "7 / 16 "42 "60 "€2,459.75
VESTIL BTA-20006048 Truck Dockboard, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG7NMR BTA-200060483 1 / 8 "11.63 "7"48 "1 / 2 "48 "60 "€2,552.76
VESTIL BTA-20006054 Truck Dockboard, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 54 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7NMT BTA-200060543 1 / 8 "13.63 "8.5 "54 "5 / 8 "54 "60 "€2,905.08
VESTIL BTA-20006060 Truck Dockboard, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG7NMU BTA-200060603 1 / 8 "16.94 "10 "60 "5 / 8 "59 3 / 4 "60 "€3,199.92
VESTIL BTA-20006066 Truck Dockboard, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 66 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7NMV BTA-200060663 1 / 8 "15.63 "11 "66 "5 / 8 "66 "60 "€3,450.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BTA-20007260 Truck Dockboard, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο
€3,787.08 /μονάδα