VESTIL BTA-15007836 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 78 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο

Είδος: AG7NLX Μοντέλο: BTA-15007836
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,292.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
Γωνία11 μοίρες
Κατηγορία ANSIMH 30.2
Γωνία Bevel11 μοίρες
Χωρητικότητα15000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Curb Ύψος (In.)2 5 / 8 "
Υλικό κράσπεδουΑλουμίνιο
Πλάτος κράσματος3 1 / 8 "
Απόσταση από Bend to Edge9"
Απόσταση από πόδι σε άκρη12 "
Υλικό DockboardΑλουμίνιο
Τύπος ακμήςΚαταπληκτικός
Εξοπλισμένος μεΣυγκολλημένα πόδια αλουμινίου που κλειδώνουν
Ύψος11.63 "
Διαφορά ύψους5"
Μήκος36 "
Χωρητικότητα φορτίου15000 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος11.625 "
Συνολικό μήκος36 "
συνολικό πλάτος78 "
Πάχος Πλάκας1 / 2 "
Τύπος επιφάνειαςΑνυψωμένο διαμάντι πέλμα
Ωφέλιμο μήκος36 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος71 3 / 4 "
Πλάτος78 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 95.85
Ύψος πλοίου (cm)29.53
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)198.12
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κράσματοςΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΠάχος ΠλάκαςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL BTA-15006060 Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AF2UDX 6XW90 BTA-150060603 1 / 8 "16.81 "10 "59.81 "1 / 2 "59 13 / 16 "60 "€3,186.21
VESTIL BTA-15005436 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7NKW BTA-150054362 1 / 4 "11.75 "5"36 "1 / 2 "36 "54 "€1,743.76
VESTIL BTA-15005448 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7NKX BTA-150054483 1 / 8 "11.63 "7"48 "1 / 2 "48 "54 "€2,144.81
VESTIL BTA-15005460 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | ΑΓ7ΝΚΥ BTA-15005460-14.63 "-60 "5 / 8 "60 "54 "€2,469.77
VESTIL BTA-15005472 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 54 ίντσες x 72 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7NKZ BTA-150054723 1 / 8 "16.63 "12 "72 "5 / 8 "72 "54 "€3,049.56
RFQ
VESTIL BTA-15006030 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NLA BTA-15006030-11.63 "-30 "7 / 16 "30 "60 "€1,676.56
VESTIL BTA-15006042 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NLB BTA-15006042-11.63 "-42 "7 / 16 "42 "60 "€2,011.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BTA-15007836 Truck Dockboard, 15000 Lb. Χωρητικότητα, 78 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο
€2,292.13 /μονάδα