VESTIL BTA-12007230 Truck Dockboard, 12000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο

Είδος: AG7NJH Μοντέλο: BTA-12007230
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,633.65 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
Γωνία11 μοίρες
Κατηγορία ANSIMH 30.2
Γωνία Bevel11 μοίρες
Χωρητικότητα12000 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Curb Ύψος (In.)2 3 / 4 "
Υλικό κράσπεδουΑλουμίνιο
Πλάτος κράσματος2 1 / 4 "
Απόσταση από Bend to Edge9"
Απόσταση από πόδι σε άκρη12 "
Υλικό DockboardΑλουμίνιο
Τύπος ακμήςΚαταπληκτικός
Εξοπλισμένος μεΣυγκολλημένα πόδια αλουμινίου που κλειδώνουν
Ύψος11.75 "
Διαφορά ύψους4"
Μήκος30 "
Χωρητικότητα φορτίου12000 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
συνολικό ύψος11.75 "
Συνολικό μήκος30 "
συνολικό πλάτος72 "
Πάχος Πλάκας1 / 2 "
Τύπος επιφάνειαςΑνυψωμένο διαμάντι πέλμα
Ωφέλιμο μήκος30 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος67 1 / 2 "
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 64.8
Ύψος πλοίου (cm)29.85
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κράσματοςΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΠάχος ΠλάκαςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL BTA-12006030 Truck Dockboard, 12000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NHN BTA-12006030-11.75 "-30 "3 / 8 "30 "60 "€1,447.43
VESTIL BTA-12006036 Truck Dockboard, 12000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NHP BTA-12006036-11.75 "-36 "3 / 8 "36 "60 "€1,593.58
VESTIL BTA-12006042 Truck Dockboard, 12000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7NHQ BTA-120060423 1 / 8 "11.63 "6"42 "1 / 2 "42 "60 "€1,842.69
VESTIL BTA-12006048 Truck Dockboard, 12000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NHR BTA-12006048-11.63 "-48 "7 / 16 "48 "60 "€2,230.66
VESTIL BTA-12006054 Truck Dockboard, 12000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 54 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7NHT BTA-120060543 1 / 8 "13.63 "8.5 "54 "1 / 2 "54 "60 "€2,409.58
VESTIL BTA-12006060 Truck Dockboard, 12000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NHU BTA-12006060-16.75 "-60 "7 / 16 "59.75 "60 "€2,685.96
VESTIL BTA-12006066 Truck Dockboard, 12000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 66 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7NHV BTA-120060663 1 / 8 "15.63 "11 "66 "1 / 2 "66 "60 "€2,829.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BTA-12007230 Truck Dockboard, 12000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο
€1,633.65 /μονάδα