VESTIL BOL-48-8.5 Steel Pipe Safety Bollard, 48 x 8-1/2 inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MMH Μοντέλο: BOL-48-8.5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€386.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκολωνάκι
Σετ μπουλονιών αγκύρωσηςAS-344-4PK
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Μήκος βάσης10 "
Πάχος πλάκας βάσης3 / 8 "
Πάχος βάσης3 / 8 "
Πλάτος βάσης10 "
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Υλικό καπακιούΑτσάλι
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος48 "
Αντίσταση αντίκτυπου4000 λίβρες. @ 4 mph
Περιλαμβάνει(4) Τρύπες στερέωσης 7/8" x 1 1/4"
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μέσα Dia.8 1 / 4 "
Ενσωματωμένοι κουλοχέρηδες αλυσίδαςΟχι
Μήκος10 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Τοποθέτηση οπών7/8 "Χ 1 1/4"
Μέγεθος στήριξης7 / 8 "x 1 1 / 4"
Αριθμός οπών στερέωσης4
Εκτός Dia.8 5 / 8 "
Πάχος Πλάκας3 / 8 "
Πλάτος πλάκας10 ίντσες
ΑφαιρούμενηΝαι
ΠρόγραμμαΠρόγραμμα 10
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Σετ μπουλονιών αγκύρωσηςΜήκος βάσηςΕκτός Dia.Σωλήνας Dia.Πάχος πλάκας βάσηςΠλάτος βάσηςΧρώμαΤιμή
VESTIL BOL-24-5.5 Στήριγμα ασφαλείας, κίτρινο, 24 x 5 ίντσες Μέγεθος | AC9RNR 3JJF3 BOL-24-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Κίτρινο€147.63
VESTIL BOL-24-2 Στυλό ασφαλείας από χάλυβα, 24 x 1-3/4 ίντσες Μέγεθος | AG7MLP BOL-24-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Κίτρινο€111.06
VESTIL BOL-24-4.5 Steel Pipe Safety Bollard, 24 x 4-1/2 Inch Size | AG7MLQ BOL-24-4.54 1 / 4 "AS-344-PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Κίτρινο€141.73
VESTIL BOL-36-2 Ατσάλινο κολάρο ασφαλείας, 36 x 1-3/4 ίντσες Μέγεθος | AG7MLR BOL-36-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Κίτρινο€140.48
VESTIL BOL-36-4.5 Steel Pipe Safety Bollard, 36 x 4-1/2 Inch Size | AG7MLT BOL-36-4.54 1 / 4 "AS-344-4PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Κίτρινο€164.89
VESTIL BOL-36-4.5-ΚΟΚΚΙΝΟ κολάρο ασφαλείας από χάλυβα σωλήνα, 36 x 4-1/2 ίντσες Μέγεθος, κόκκινο | AG7MLU BOL-36-4.5-ΚΟΚΚΙΝΟ----4.255 / 8 "-Red€211.72
VESTIL BOL-36-5.5 Steel Pipe Safety Bollard, 36 x 5-1/2 Inch Size | AG7MLV BOL-36-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Κίτρινο€201.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BOL-48-8.5 Steel Pipe Safety Bollard, 48 x 8-1/2 inch Size
€386.46 /μονάδα