Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL BOL-24-2 Steel Pipe Safety Bollard, 24 x 1-3/4 inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MLP Μοντέλο: BOL-24-2
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
€111.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκολωνάκι
Σετ μπουλονιών αγκύρωσηςAS-383-4PK
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Μήκος βάσης4"
Πάχος πλάκας βάσης1 / 4 "
Πάχος βάσης1 / 4 "
Πλάτος βάσης4"
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Bolt Hole Dia. (Σε.)7 / 16 "
Υλικό καπακιούπλαστικός
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος24 "
Μέσα έξωΜέσα έξω
Μέσα Dia.1 1 / 2 "
Ενσωματωμένοι κουλοχέρηδες αλυσίδαςΟχι
Μήκος4"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός οπών στερέωσης4
Εκτός Dia.1 3 / 4 "
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
Πλάτος πλάκας4 ίντσες
ΑφαιρούμενηΝαι
ΠρόγραμμαΠρόγραμμα 10
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Σετ μπουλονιών αγκύρωσηςΜήκος βάσηςΕκτός Dia.Σωλήνας Dia.Πάχος πλάκας βάσηςΠλάτος βάσηςΧρώμαΤιμή
VESTIL BOL-24-5.5 Στήριγμα ασφαλείας, κίτρινο, 24 x 5 ίντσες Μέγεθος | AC9RNR 3JJF3 BOL-24-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Κίτρινο€182.96
VESTIL BOL-24-4.5 Steel Pipe Safety Bollard, 24 x 4-1/2 Inch Size | AG7MLQ BOL-24-4.54 1 / 4 "AS-344-PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Κίτρινο€141.73
VESTIL BOL-36-2 Ατσάλινο κολάρο ασφαλείας, 36 x 1-3/4 ίντσες Μέγεθος | AG7MLR BOL-36-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Κίτρινο€137.32
VESTIL BOL-36-4.5 Steel Pipe Safety Bollard, 36 x 4-1/2 Inch Size | AG7MLT BOL-36-4.54 1 / 4 "AS-344-4PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Κίτρινο€173.04
VESTIL BOL-36-4.5-ΚΟΚΚΙΝΟ κολάρο ασφαλείας από χάλυβα σωλήνα, 36 x 4-1/2 ίντσες Μέγεθος, κόκκινο | AG7MLU BOL-36-4.5-ΚΟΚΚΙΝΟ----4.255 / 8 "-Red€211.72
VESTIL BOL-36-5.5 Steel Pipe Safety Bollard, 36 x 5-1/2 Inch Size | AG7MLV BOL-36-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Κίτρινο€201.68
VESTIL BOL-36-6.5 Steel Pipe Safety Bollard, 36 x 6-1/2 Inch Size | AG7MLW BOL-36-6.56 1 / 4 "AS-344-4PK8"6 5 / 8 "-5 / 8 "8"Κίτρινο€256.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BOL-24-2 Steel Pipe Safety Bollard, 24 x 1-3/4 inch Size
€111.61 /μονάδα