Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GXY1 Φύλλο Pps Λευκό 3/8 ιντσών T 12 x 12 In | AC9JYG

APPROVED VENDOR Φύλλο 3GXY1 Pps Λευκό 3/8 ίντσας T 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9JYG Μοντέλο: 3GXY1
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
€1,169.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΥπόλευκο
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
ΥλικόΕξωθημένο θειούχο πολυφαινυλένιο
Τύπος υλικούΑπλήρωτος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 425 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό13,500 psi
Πάχος0.375 "
Ανοχή πάχους+0.025 "/ - 0.000"
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.43
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)32.51
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3920940000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 3GXX9 Φύλλο Pps Λευκό 1/4 ίντσας T 12 x 12 In | AC9JYF 3GXX90.25 "€792.66
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GXY2 Φύλλο Pps Λευκό 1/2 ίντσας T 12 x 12 In | AC9JYH 3GXY20.5 "€1,581.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GXY3 Φύλλο Pps Λευκό 3/4 ιντσών T 12 x 12 In | AC9JYJ 3GXY30.75 "€2,412.05
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GXY4 Φύλλο Pps Λευκό 1 ίντσας T 12 x 12 In | AC9JYK 3GXY41"€3,059.70
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GXY5 Φύλλο Pps Λευκό 1 1/2 ίντσας T 12 x 12 In | AC9JYL 3GXY51.5 "€5,207.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GXY6 Φύλλο Pps Λευκό 2 ιντσών T 12 x 12 In | AC9JYM 3GXY62"€6,012.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Φύλλο 3GXY1 Pps Λευκό 3/8 ίντσας T 12 x 12 ίντσες
€1,169.37 /μονάδα