ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GXY6 Φύλλο Pps Λευκό 2 ιντσών T 12 x 12 In | AC9JYM

APPROVED VENDOR 3GXY6 Φύλλο Pps Λευκό 2 ίντσας T 12 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9JYM Μοντέλο: 3GXY6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,379.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΥπόλευκο
Μήκος12 "
Ανοχή μήκους+/- 0.250 "
ΥλικόΕξωθημένο θειούχο πολυφαινυλένιο
Τύπος υλικούΑπλήρωτος
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 425 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό13,500 psi
Πάχος2"
Ανοχή πάχους+0.025 "/ - 0.000"
Πλάτος12 "
Ανοχή πλάτους+/- 0.250 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9075
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3920940000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 3GXX9 Φύλλο Pps Λευκό 1/4 ίντσας T 12 x 12 In | AC9JYF 3GXX90.25 "€902.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GXY1 Φύλλο Pps Λευκό 3/8 ιντσών T 12 x 12 In | AC9JYG 3GXY10.375 "€1,342.98
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GXY2 Φύλλο Pps Λευκό 1/2 ίντσας T 12 x 12 In | AC9JYH 3GXY20.5 "€1,804.39
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GXY3 Φύλλο Pps Λευκό 3/4 ιντσών T 12 x 12 In | AC9JYJ 3GXY30.75 "€2,556.36
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GXY4 Φύλλο Pps Λευκό 1 ίντσας T 12 x 12 In | AC9JYK 3GXY41"€3,246.76
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GXY5 Φύλλο Pps Λευκό 1 1/2 ίντσας T 12 x 12 In | AC9JYL 3GXY51.5 "€5,526.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3GXY6 Φύλλο Pps Λευκό 2 ίντσας T 12 x 12 ίντσες
€6,379.97 /μονάδα