VESTIL BOL-36-4.5-ΚΟΚΚΙΝΟ κολάρο ασφαλείας από χάλυβα σωλήνα, 36 x 4-1/2 ίντσες Μέγεθος, κόκκινο | AG7MLU

VESTIL BOL-36-4.5-RED Ατσάλινο κολάρο ασφαλείας, 36 x 4-1/2 ίντσες, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MLU Μοντέλο: BOL-36-4.5-RED

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€211.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκολωνάκι
Anchor Bolt Dia.3 / 4 "
Πάχος πλάκας βάσης5 / 8 "
Υλικό καπακιούπλαστικός
ΧρώμαRed
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος36 "
Μέσα Dia.4.25
Πλάκα στερέωσης Lag Down5 / 8 "x 8"
Μήκος8"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μέγεθος στήριξης7 / 8 "x 1 1 / 4"
Υποδοχές τοποθέτησης7 / 8 "x 1 1 / 4"
Αριθμός οπών στερέωσης4
Εκτός Dia.4-1 / 2 "
Σωλήνας Dia.4.25
Πάχος Πλάκας5 / 8 "
Πλάτος πλάκας8 ίντσες
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Σετ μπουλονιών αγκύρωσηςΜήκος βάσηςΕκτός Dia.Σωλήνας Dia.Πάχος πλάκας βάσηςΠλάτος βάσηςΧρώμαΤιμή
VESTIL BOL-24-5.5 Στήριγμα ασφαλείας, κίτρινο, 24 x 5 ίντσες Μέγεθος | AC9RNR 3JJF3 BOL-24-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Κίτρινο€182.96
VESTIL BOL-24-2 Στυλό ασφαλείας από χάλυβα, 24 x 1-3/4 ίντσες Μέγεθος | AG7MLP BOL-24-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Κίτρινο€111.61
VESTIL BOL-24-4.5 Steel Pipe Safety Bollard, 24 x 4-1/2 Inch Size | AG7MLQ BOL-24-4.54 1 / 4 "AS-344-PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Κίτρινο€141.73
VESTIL BOL-36-2 Ατσάλινο κολάρο ασφαλείας, 36 x 1-3/4 ίντσες Μέγεθος | AG7MLR BOL-36-21 1 / 2 "AS-383-4PK4"1 3 / 4 "-1 / 4 "4"Κίτρινο€137.32
VESTIL BOL-36-4.5 Steel Pipe Safety Bollard, 36 x 4-1/2 Inch Size | AG7MLT BOL-36-4.54 1 / 4 "AS-344-4PK8"4 1 / 2 "-5 / 8 "8"Κίτρινο€173.04
VESTIL BOL-36-5.5 Steel Pipe Safety Bollard, 36 x 5-1/2 Inch Size | AG7MLV BOL-36-5.55 1 / 4 "AS-344-4PK8"5 1 / 2 "-5 / 8 "8"Κίτρινο€201.68
VESTIL BOL-36-6.5 Steel Pipe Safety Bollard, 36 x 6-1/2 Inch Size | AG7MLW BOL-36-6.56 1 / 4 "AS-344-4PK8"6 5 / 8 "-5 / 8 "8"Κίτρινο€256.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BOL-36-4.5-RED Ατσάλινο κολάρο ασφαλείας, 36 x 4-1/2 ίντσες, κόκκινο
€211.72 /μονάδα