VESTIL BC-10 Σφιγκτήρας δοκού, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7MKD

VESTIL BC-10 Σφιγκτήρας δοκού, 10000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MKD Μοντέλο: BC-10

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€284.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας δέσμης
Χωρητικότητα10000 lbs.
Μηχανισμός κλειδώματος σφιγκτήραΜοχλός
ΧρώμαΜπλε
Ταιριάζει στο Beam Flange W3-1/2 to 12-1/4"
Ταιριάζει στο πλάτος της φλάντζας δοκού3 1/2 "έως 12 1/4"
Ύψος7.75 "
Βάθος γνάθου5 1 / 4 "
Μήκος21.25 "
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΟριζόντιος
Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσηςΣφιγκτήρας δέσμης
Στυλ ανύψωσηςΟριζόντιος
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό πλάτος φλάντζας12.25 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου8 1 / 2 "
Μέγιστη. Φορτώνω10000 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Συμβατό πλάτος φλάντζας3.5 "
Ελάχ. Άνοιγμα γνάθου4 1 / 2 "
Συνολικό βάθος21.25 "
συνολικό ύψος7.75 "
Συνολικό μήκος21.25 "
Συνολικό πάχος0.16 "
συνολικό πλάτος5.25 "
Δαχτυλίδι Ντία.0.787402 "
Πλάτος5.25 "
Όριο φόρτου εργασίας5 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)19.69
Μήκος πλοίου (cm)53.98
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Άνοιγμα γνάθουΧωρητικότηταΧρώμαΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
Σφιγκτήρας δοκού VESTIL BC-1, Οριζόντια Ανύψωση, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7MKC Π.Χ.-12 1 / 2 "1000 lbs.Πορτοκαλί16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "0.5 τόνοι.€92.99
VESTIL BC-2 Beam Clamp, Horizontal Lift Style, 2000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΜΚΕ Π.Χ.-22 1 / 2 "2000 lbs.Πορτοκαλί16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "1 τόνοι.€108.70
Σφιγκτήρας δοκού VESTIL BC-4, Οριζόντια Ανύψωση, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7MKF Π.Χ.-42 1 / 2 "4000 lbs.Πορτοκαλί16 "6.5 "16 "4"2 τόνοι.€123.08
VESTIL BC-6 Σφιγκτήρας δοκού, Οριζόντια Ανύψωση Στυλ, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7MKG Π.Χ.-60"6000 lbs.Πορτοκαλί20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 τόνοι.€201.85
Σφιγκτήρας δοκού VESTIL BC-8, Οριζόντια Ανύψωση, 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG7MKH Π.Χ.-84 1 / 2 "8000 lbs.Μπλε21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 τόνοι.€246.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BC-10 Σφιγκτήρας δοκού, 10000 Lb. Χωρητικότητα
€284.91 /μονάδα