Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL BC-2 Σφιγκτήρας δοκού, Οριζόντια Ανύψωση Στυλ, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MKE Μοντέλο: BC-2
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
€108.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας δέσμης
Χωρητικότητα2000 lbs.
Μηχανισμός κλειδώματος σφιγκτήραΜοχλός
ΧρώμαΠορτοκαλί
Ταιριάζει στο Beam Flange W3-1/8 to 9-5/8"
Ταιριάζει στο πλάτος της φλάντζας δοκού3 1/8 "έως 9 5/8"
Ύψος6.25 "
Βάθος γνάθου3 1 / 2 "
Μήκος16.5 "
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΟριζόντιος
Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσηςΣφιγκτήρας δέσμης
Στυλ ανύψωσηςΟριζόντιος
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό πλάτος φλάντζας9.5 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου8 1 / 2 "
Μέγιστη. Φορτώνω2000 λίβρες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Συμβατό πλάτος φλάντζας3.25 "
Ελάχ. Άνοιγμα γνάθου2 1 / 2 "
Συνολικό βάθος16.5 "
συνολικό ύψος6.25 "
Συνολικό μήκος16.5 "
Συνολικό πάχος0.16 "
συνολικό πλάτος3.5 "
Δαχτυλίδι Ντία.0.787402 "
Πλάτος3.5 "
Όριο φόρτου εργασίας1 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)15.88
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Άνοιγμα γνάθουΧωρητικότηταΧρώμαΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
Σφιγκτήρας δοκού VESTIL BC-1, Οριζόντια Ανύψωση, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7MKC Π.Χ.-12 1 / 2 "1000 lbs.Πορτοκαλί16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "0.5 τόνοι.€92.99
VESTIL BC-10 Σφιγκτήρας δοκού, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7MKD Π.Χ.-104 1 / 2 "10000 lbs.Μπλε21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 τόνοι.€284.91
Σφιγκτήρας δοκού VESTIL BC-4, Οριζόντια Ανύψωση, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7MKF Π.Χ.-42 1 / 2 "4000 lbs.Πορτοκαλί16 "6.5 "16 "4"2 τόνοι.€123.08
VESTIL BC-6 Σφιγκτήρας δοκού, Οριζόντια Ανύψωση Στυλ, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7MKG Π.Χ.-60"6000 lbs.Πορτοκαλί20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 τόνοι.€201.85
Σφιγκτήρας δοκού VESTIL BC-8, Οριζόντια Ανύψωση, 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG7MKH Π.Χ.-84 1 / 2 "8000 lbs.Μπλε21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 τόνοι.€246.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BC-2 Σφιγκτήρας δοκού, Οριζόντια Ανύψωση Στυλ, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€108.70 /μονάδα