Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σφιγκτήρας δοκού VESTIL BC-1, Οριζόντια Ανύψωση, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AG7MKC

VESTIL BC-1 Σφιγκτήρας δοκού, Οριζόντια Ανύψωση Στυλ, 1000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MKC Μοντέλο: BC-1
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
€92.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας δέσμης
Χωρητικότητα1000 lbs.
Μηχανισμός κλειδώματος σφιγκτήραΜοχλός
ΧρώμαΠορτοκαλί
Ταιριάζει στο Beam Flange W2-1/2 - 8-1/2"
Ταιριάζει στο πλάτος της φλάντζας δοκού3 1/8 "έως 9 5/8"
Ύψος6.25 "
Βάθος γνάθου3 1 / 2 "
Μήκος16.5 "
Στυλ σφιγκτήρα ανύψωσηςΟριζόντιος
Τύπος σφιγκτήρα ανύψωσηςΣφιγκτήρας δέσμης
Στυλ ανύψωσηςΟριζόντιος
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Συμβατό πλάτος φλάντζας9.63 "
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου8 1 / 2 "
Μέγιστη. Φορτώνω1000 λίβρες
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Συμβατό πλάτος φλάντζας3.13 "
Ελάχ. Άνοιγμα γνάθου2 1 / 2 "
Συνολικό βάθος16.5 "
συνολικό ύψος6.25 "
Συνολικό μήκος16.5 "
Συνολικό πάχος0.16 "
συνολικό πλάτος3.5 "
Δαχτυλίδι Ντία.0.787402 "
Πλάτος3.5 "
Όριο φόρτου εργασίας0.5 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)15.88
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Άνοιγμα γνάθουΧωρητικότηταΧρώμαΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
VESTIL BC-10 Σφιγκτήρας δοκού, 10000 Lb. Χωρητικότητα | AG7MKD Π.Χ.-104 1 / 2 "10000 lbs.Μπλε21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 τόνοι.€284.91
VESTIL BC-2 Beam Clamp, Horizontal Lift Style, 2000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΜΚΕ Π.Χ.-22 1 / 2 "2000 lbs.Πορτοκαλί16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "1 τόνοι.€108.70
Σφιγκτήρας δοκού VESTIL BC-4, Οριζόντια Ανύψωση, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7MKF Π.Χ.-42 1 / 2 "4000 lbs.Πορτοκαλί16 "6.5 "16 "4"2 τόνοι.€123.08
VESTIL BC-6 Σφιγκτήρας δοκού, Οριζόντια Ανύψωση Στυλ, 6000 Lb. Χωρητικότητα | AG7MKG Π.Χ.-60"6000 lbs.Πορτοκαλί20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 τόνοι.€201.85
Σφιγκτήρας δοκού VESTIL BC-8, Οριζόντια Ανύψωση, 8000 Lb. Χωρητικότητα | AG7MKH Π.Χ.-84 1 / 2 "8000 lbs.Μπλε21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 τόνοι.€246.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BC-1 Σφιγκτήρας δοκού, Οριζόντια Ανύψωση Στυλ, 1000 Lb. Χωρητικότητα
€92.99 /μονάδα