VESTIL BALL-2448 Πλατφόρμα μεταφοράς μπάλας χρωμίου, μέγεθος 24 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MJH Μοντέλο: BALL-2448

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,531.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα μεταφοράς μπάλας
Κέντρα Μπαλών4"
Μήκος μεταφοράς μπάλας4 3 / 4 "
Πλάτος μεταφοράς μπάλας4"
Χωρητικότητα75 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος2.38 "
Μήκος48 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπάλας72
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)6.03
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8431390080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΑριθμός μπάλαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL BALL-1828 Chrome Transfer Platform, Μέγεθος 18 x 28 ίντσες | AG7MJD ΜΠΑΛΑ-1828Ασημένιο3.25 "28 "2418.12 "€850.40
VESTIL BALL-2036 Πλατφόρμα μεταφοράς μπάλας χρωμίου, μέγεθος 20 x 36 ίντσες | AG7MJG ΜΠΑΛΑ-2036Ασημένιο3.25 "36.19 "3220.88 "€730.15
VESTIL BALL-3060 Πλατφόρμα μεταφοράς μπάλας χρωμίου, μέγεθος 30 x 60 ίντσες | AG7MJK ΜΠΑΛΑ-3060Ασημένιο2.38 "60 "10530 "-
RFQ
VESTIL BALL-4048 Πλατφόρμα μεταφοράς μπάλας χρωμίου, μέγεθος 40 x 48 ίντσες | AG7MJL ΜΠΑΛΑ-4048Μπλε2.38 "48 "12040 "€2,030.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BALL-2448 Πλατφόρμα μεταφοράς μπάλας χρωμίου, μέγεθος 24 x 48 ίντσες
€1,531.95 /μονάδα