VESTIL BALL-1828 Chrome Transfer Platform, Μέγεθος 18 x 28 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MJD Μοντέλο: BALL-1828

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€850.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα μεταφοράς μπάλας
Κέντρα Μπαλών4"
Μήκος μεταφοράς μπάλας4 3 / 4 "
Πλάτος μεταφοράς μπάλας4"
Χωρητικότητα75 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος3.25 "
Μήκος28 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός μπάλας24
Πλάτος18.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)46.04
Κωδικός ΕΣ8431390080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκοςΑριθμός μπάλαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL BALL-2036 Πλατφόρμα μεταφοράς μπάλας χρωμίου, μέγεθος 20 x 36 ίντσες | AG7MJG ΜΠΑΛΑ-2036Ασημένιο3.25 "36.19 "3220.88 "€730.15
VESTIL BALL-2448 Πλατφόρμα μεταφοράς μπάλας χρωμίου, μέγεθος 24 x 48 ίντσες | AG7MJH ΜΠΑΛΑ-2448Ασημένιο2.38 "48 "7224 "€1,531.95
VESTIL BALL-3060 Πλατφόρμα μεταφοράς μπάλας χρωμίου, μέγεθος 30 x 60 ίντσες | AG7MJK ΜΠΑΛΑ-3060Ασημένιο2.38 "60 "10530 "-
RFQ
VESTIL BALL-4048 Πλατφόρμα μεταφοράς μπάλας χρωμίου, μέγεθος 40 x 48 ίντσες | AG7MJL ΜΠΑΛΑ-4048Μπλε2.38 "48 "12040 "€2,030.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BALL-1828 Chrome Transfer Platform, Μέγεθος 18 x 28 ίντσες
€850.40 /μονάδα