VESTIL AWR-R-CART-28 Κινητό καρότσι ράμπας περπατήματος, μέγεθος 32-3/4 ίντσες, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7MEZ Μοντέλο: AWR-R-CART-28

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€270.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑξεσουάρ Walk Ramp
Τύπος τροχίσκουΣκληρό καουτσούκ
ΧρώμαΜπλε
Βάθος29 4 / 9 "
Ύψος54 4 / 9 "
Τύπος εγκατάστασηςΜπουλόνι
Μήκος18.187 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Ύψος ράμπας14 "
Τροχοί χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών2
Τροχός Dia.10 "
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχού10"x2 1/2"
Τύπος τροχούΆκαμπτος
Πλάτος τροχού2 1 / 2 "
Πλάτος32 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)150.34
Μήκος πλοίου (cm)46.2
Πλάτος πλοίου (cm)83.19
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL AWR-R-CART-38 Κινητό καρότσι ράμπας περιπάτου, μέγεθος 42-3/4 ίντσες, αλουμίνιο | AG7MFA AWR-R-ΚΑΡΤΑ-3854 1 / 3 "43 7 / 8 "€327.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AWR-R-CART-28 Κινητό καρότσι ράμπας περπατήματος, μέγεθος 32-3/4 ίντσες, αλουμίνιο
€270.50 /μονάδα