VESTIL ATS-4-56 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, 7 πόδια, Ύψος 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8NZR Μοντέλο: ATS-4-56Cross Ref: 6ΕΠΕ1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,817.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλασσόμενες σκάλες πέλματος
Βάθος βάσης36.5 "
Χωρητικότητα350 lbs.
Γωνία αναρρίχησης56 μοίρες
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος42 "
Απόσταση μεταξύ βημάτων6.875 "
Αξιολόγηση καθηκόντων350 lbs.
φινίρισμαΚίτρινο παλτό σε σκόνη
Σχεδιασμός χειρολισθήραςΣταθερή κουπαστή
Ύψος χειρολισθήρας18.63 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος90.5 "
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Ύψος σκάλας4ft.
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βαθμίδων7
Αριθμός βημάτων7
συνολικό ύψος7 '6 "
Συνολικό μήκος42 "
συνολικό πλάτος23.5 "
Αλυσίδα ασφαλείας3 / 16 "
Span36.5 "
ΣκαλοπάτιΠτυχία 56
Γωνία βήματος56 μοίρες
Βάθος βημάτων10 1 / 2 "
Διάστημα βημάτων6 7 / 8 "
Πλάτος βήματος9.13 "
Βάθος κορυφής βημάτων9 3 / 4 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων48.13 "
Πλάτος κορυφής βήματος23 5 / 8 "
ΠάτημαΑνυψωμένη επιφάνεια
Βάθος πέλματος6-7 / 8 "
Πλάτος23.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.51
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάστημα βημάτωνΓωνία αναρρίχησηςΧρώμαΠλάτος βήματοςΎψος χειρολισθήραςΎψοςΕίδοςΑριθμός βημάτωνΤιμή
VESTIL ATS-7-56 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 7 πόδια | AD6ZLT 4CU83 ATS-7-567"56 μοίρεςΚίτρινο9.13 "18.63 "126.75 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος12€3,201.56
VESTIL ATS-8-56 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 8 πόδια | AD6ZLU 4CU84 ATS-8-567 3 / 8 "56 μοίρεςΚίτρινο9.13 "18.63 "138.25 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος13€3,434.18
VESTIL ATS-9-56 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 9 πόδια | AD6ZLV 4CU85 ATS-9-567 3 / 16 "56 μοίρεςΚίτρινο9.13 "18.63 "150.25 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος15€3,321.10
RFQ
VESTIL ATS-10-56 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 10 πόδια | AD6ZLW 4CU86 ATS-10-567 1 / 2 "56 μοίρεςΚίτρινο9.13 "18.63 "162.38 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος16€3,666.61
RFQ
VESTIL ATS-7-68 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 7 πόδια | AD6ZLX 4CU90 ATS-7-687"68 μοίρεςΚίτρινο9.13 "12 1 / 4 "125.88 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος12€2,714.71
RFQ
VESTIL ATS-8-68 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 8 πόδια | AD6ZLY 4CU91 ATS-8-687 3 / 8 "68 μοίρεςΚίτρινο9.13 "12 1 / 4 "137.75 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος13€3,053.91
VESTIL ATS-9-68 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 9 πόδια | AD6ZLZ 4CU92 ATS-9-687 3 / 16 "68 μοίρεςΚίτρινο9.13 "12 1 / 4 "149.63 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος15€3,254.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ATS-4-56 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, 7 πόδια, Ύψος 6 ίντσες
€1,817.39 /μονάδα