VESTIL ATS-8-68 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 8 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6ZLY Μοντέλο: ATS-8-68Σταυρός: 4CU91

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,053.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλασσόμενες σκάλες πέλματος
Βάθος βάσης46.5 "
Χωρητικότητα350 lbs.
Γωνία αναρρίχησης68 μοίρες
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος49.75 "
Απόσταση μεταξύ βημάτων7.375 "
Αξιολόγηση καθηκόντων350 lbs.
φινίρισμαΚίτρινο παλτό σε σκόνη
Σχεδιασμός χειρολισθήραςΣταθερή κουπαστή
Ύψος χειρολισθήρας12 1 / 4 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος137.75 "
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Ύψος σκάλας8ft.
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βαθμίδων11
Αριθμός βημάτων13
συνολικό ύψος8ft.
Συνολικό μήκος49.75 "
συνολικό πλάτος23.5 "
Αλυσίδα ασφαλείας3 / 16 "
Span46.5 "
ΣκαλοπάτιΠτυχία 68
Γωνία βήματος68 μοίρες
Βάθος βημάτων10 1 / 2 "
Διάστημα βημάτων7 3 / 8 "
Πλάτος βήματος9.13 "
Βάθος κορυφής βημάτων9 3 / 4 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων95.88 "
Πλάτος κορυφής βήματος23 5 / 8 "
ΠάτημαΑυξημένες διατρήσεις
Βάθος πέλματος10-1 / 2 "
Πλάτος23.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 86.85
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)289.56
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάστημα βημάτωνΓωνία αναρρίχησηςΧρώμαΠλάτος βήματοςΎψος χειρολισθήραςΎψοςΕίδοςΑριθμός βημάτωνΤιμή
VESTIL ATS-7-56 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 7 πόδια | AD6ZLT 4CU83 ATS-7-567"56 μοίρεςΚίτρινο9.13 "18.63 "126.75 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος12€3,201.56
VESTIL ATS-8-56 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 8 πόδια | AD6ZLU 4CU84 ATS-8-567 3 / 8 "56 μοίρεςΚίτρινο9.13 "18.63 "138.25 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος13€3,434.18
VESTIL ATS-9-56 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 9 πόδια | AD6ZLV 4CU85 ATS-9-567 3 / 16 "56 μοίρεςΚίτρινο9.13 "18.63 "150.25 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος15€3,321.10
RFQ
VESTIL ATS-10-56 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 10 πόδια | AD6ZLW 4CU86 ATS-10-567 1 / 2 "56 μοίρεςΚίτρινο9.13 "18.63 "162.38 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος16€3,666.61
RFQ
VESTIL ATS-7-68 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 7 πόδια | AD6ZLX 4CU90 ATS-7-687"68 μοίρεςΚίτρινο9.13 "12 1 / 4 "125.88 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος12€2,714.71
RFQ
VESTIL ATS-9-68 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 9 πόδια | AD6ZLZ 4CU92 ATS-9-687 3 / 16 "68 μοίρεςΚίτρινο9.13 "12 1 / 4 "149.63 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος15€3,254.50
VESTIL ATS-10-68 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 10 πόδια | AD6ZMA 4CU93 ATS-10-687 1 / 2 "68 μοίρεςΚίτρινο9.13 "12 1 / 4 "161.88 "Εναλλασσόμενες σκάλες πέλματος16€3,499.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ATS-8-68 Εναλλακτική Σκάλα Πέλματος, Περπάτημα, Ύψος 8 πόδια
€3,053.91 /μονάδα