KENNEDY Στήθος Signature Series Machinists


Φίλτρα
Χρώμα: Καστανό , Χωρητικότητα συρταριού: 90 λίβρες , Διαφάνειες συρταριών: Τριβή , Τέλος: Ρυτίδα , Μετρητής: από 20 έως 22 , Βαθμολογία φόρτωσης: 540 λίβρες , Σύστημα κλειδώματος: Σωληνοειδές υψηλής ασφάλειας , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός λαβών: 2
ΣτυλΜοντέλοδιαμόρφωσηΒάθοςΣχεδίαση λαβήςΎψοςΑριθμός συρταριώνΧωρητικότητα αποθήκευσηςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3611B
5-1 / 2 "W Top Center Bank: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W Center Bank: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W Left Bank: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H, 7-5 / 8 "W Δεξιά όχθη (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H12-1 / 16 "Επιμεταλλωμένη πλευρά18 13 / 16 "113976 cu. Σε.26.125 "€1,375.50
B
520B
18-1 / 4 "W Center Bank: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "W αριστερή όχθη: (1) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W δεξιά τράπεζα: (3 ) 7-1 / 2 "D x 1" Η8.5 "Βινύλιο με επένδυση από ατσάλι13.625 "71694 cu. Σε.20.12 "€673.79

Στήθος Signature Series Machinists

Τα κιβώτια εργαλείων μηχανικών της σειράς Kennedy Signature Series είναι υψηλής ποιότητας, βαρέως τύπου θήκες αποθήκευσης που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση βιομηχανικών προμηθειών. Είναι κατασκευασμένα από χάλυβα βιομηχανικής ποιότητας 22 gauge και έχουν ανθεκτικό στη διάβρωση φινίρισμα με σκόνη. Αυτά τα καστανά σε καφέ χρώμα έχουν ένα μπροστινό πλαίσιο με σωληνοειδή κλειδαριά που κρύβει και ασφαλίζει συρτάρια από διάφορα στοιχεία του εργασιακού περιβάλλοντος. Τα μάλλινα συρτάρια αυτών των κιβωτίων παρέχουν προστασία σε διάφορα εργαλεία ακριβείας και μπορούν να κρατήσουν φορτία έως 90 lb (40.8 kg) ανά συρτάρι.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;