KENNEDY 3611B Μηχανικοί Κορυφαίο Στήθος 26-1 / 8 ίντσες Πλάτος Καφέ | CD4VAV 1RG29

KENNEDY 3611B Machinist's Top Chest 26-1/8 ίντσες πλάτος καφέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4VAV Μοντέλο: 3611BCross Ref: 1RG29

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,375.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορυφαίο στήθος μηχανικών
ΧρώμαΚαστανό
διαμόρφωση5-1 / 2 "W Top Center Bank: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W Center Bank: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W Left Bank: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H, 7-5 / 8 "W Δεξιά όχθη (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H
Βάθος12-1 / 16 "
Χωρητικότητα συρταριού90 λίβρες
Παρουσιάσεις συρταριώνΤριβή
φινίρισμαΡυτίδα
Gaugeαπό 20 έως 22
Σχεδίαση λαβήςΕπιμεταλλωμένη πλευρά
Ύψος18 13 / 16 "
Αξιολόγηση φορτίου540 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΣωληνοειδές υψηλής ασφάλειας
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών11
Αριθμός λαβών2
Χωρητικότητα αποθήκευσης3976 cu. Σε.
Πλάτος26.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.38
Ύψος πλοίου (cm)57.15
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά υπογραφών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοδιαμόρφωσηΒάθοςΣχεδίαση λαβήςΎψοςΑριθμός συρταριώνΧωρητικότητα αποθήκευσηςΠλάτοςΤιμή
KENNEDY 520B Μηχανικός 520B18-1 / 4 "W Center Bank: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "W αριστερή όχθη: (1) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W δεξιά τράπεζα: (3 ) 7-1 / 2 "D x 1" Η8.5 "Βινύλιο με επένδυση από ατσάλι13.625 "71694 cu. Σε.20.12 "€673.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KENNEDY 3611B Machinist's Top Chest 26-1/8 ίντσες πλάτος καφέ
€1,375.50 /μονάδα