Vestil APPL-1200-66 Steel Ratchet Appliance Cart, 17 x 24 x 66 Inch Size, 1200 Lbs. Χωρητικότητα, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LWB Μοντέλο: APPL-1200-66

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€594.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός συσκευής
Χωρητικότητα1,200 lbs.
ΧρώμαΜπλε κόκκινο
Βάθος17 "
Εκτεταμένη Μήκος29 15 / 16 "
Υλικό μπροστινού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Φορτηγό χειρός ΣκοπόςΓενικού σκοπού
Ύψος66 "
Μήκος17 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κάθετων στηρίξεων2
Αριθμός Τροχών4
Βάθος πλακιδίων5"
Μήκος μύτης5"
Πάχος μύτης0.5 "
Πλάτος πλακιδίων24 "
Αριθμός τροχών4
ΕπιχείρησηΑναστολεύς
Τύπος λειτουργίαςΑναστολεύς
Πίσω τροχός Dia.4"
Υλικό πίσω τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Τύπος πίσω τροχούΣτροφέας
Πλάτος πίσω τροχού1"
Μήκος λουριού60 "
Ομοιόμορφη χωρητικότητα1200 lbs.
Χωρητικότητα βάρους1200 lbs.
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΘερμο πλαστικό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.25
Ύψος πλοίου (cm)166.37
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)61.28
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκος μύτηςΤιμή
VESTIL APPL-1200-60 Steel Ratchet Appliance Cart, 17 x 24 x 60 Inch Size, 1200 Lbs. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7LWA APPL-1200-60Μπλε60 "5 1 / 4 "€577.00
VESTIL APPL-1200-72 Steel Ratchet Appliance Cart, 17 x 24 x 72 Inch Size, 1200 Lbs. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7LWC APPL-1200-72Μπλε72 "5 1 / 4 "€601.25
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Vestil APPL-1200-66 Steel Ratchet Appliance Cart, 17 x 24 x 66 Inch Size, 1200 Lbs. Χωρητικότητα, Μπλε
€594.03 /μονάδα