Vestil APPL-1200-72 Steel Ratchet Appliance Cart, 17 x 24 x 72 Inch Size, 1200 Lbs. Χωρητικότητα, Μπλε

Στοιχείο: AG7LWC Μοντέλο: APPL-1200-72
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€601.25 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός συσκευής
Χωρητικότητα1,200 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος17 "
Υλικό μπροστινού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Φορτηγό χειρός ΣκοπόςΓενικού σκοπού
Ύψος72 "
Μήκος13.75 "
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κάθετων στηρίξεων2
Αριθμός Τροχών4
Βάθος πλακιδίων5"
Μήκος μύτης5 1 / 4 "
Πάχος μύτης0.5 "
Πλάτος πλακιδίων24 "
Αριθμός τροχών4
ΕπιχείρησηΑναστολεύς
Τύπος λειτουργίαςΑναστολεύς
Πίσω Caster Dia.4 χ 2 ίντσες
Πίσω τροχός Dia.4 "x 1"
Υλικό πίσω τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Τύπος πίσω τροχούΣτροφέας
Μήκος λουριού60 "
Ομοιόμορφη χωρητικότητα1200 lbs.
Χωρητικότητα βάρους1200 lbs.
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΘερμο πλαστικό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜήκος μύτηςΤιμή
VESTIL APPL-1200-60 Steel Ratchet Appliance Cart, 17 x 24 x 60 Inch Size, 1200 Lbs. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7LWA APPL-1200-60Μπλε60 "5 1 / 4 "€577.00
VESTIL APPL-1200-66 Steel Ratchet Appliance Cart, 17 x 24 x 66 Inch Size, 1200 Lbs. Χωρητικότητα, Μπλε | AG7LWB APPL-1200-66Μπλε κόκκινο66 "5"€594.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Vestil APPL-1200-72 Steel Ratchet Appliance Cart, 17 x 24 x 72 Inch Size, 1200 Lbs. Χωρητικότητα, Μπλε
€601.25 /μονάδα