VESTIL APHT-500A-HR Χειροκίνητο φορτηγό με λαβή αλουμινίου P, Τροχοί από σκληρό καουτσούκ, 500 Lb. / 200 λίβρες. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LVZ Μοντέλο: APHT-500A-HR

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€429.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρθρωτό φορτηγό χειρός
Χωρητικότητα500 lbs.
Υλικό κάστερΣκληρό καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου10 "x 2"
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος18.5 "
Μέγεθος επέκτασης12 "x 27"
Τύπος λαβήςP-λαβή
Ύψος52.5 "
Μήκος18.5 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων7.5 "
Πάχος μύτης0.5 "
Πλάτος πλακιδίων18 "
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός στηρίξεων2 (Κάθετα)
Αριθμός κάθετων στηρίξεων2
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2.5 "
Πλάτος18.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)128.27
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τροχίσκουΠλάτοςΤιμή
VESTIL APHT-500A Αλουμίνιο Λαβή χειρός Φορτηγό πνευματικό | AG7LVY APHT-500A10 "x 3.5"20.5 "€384.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL APHT-500A-HR Χειροκίνητο φορτηγό με λαβή αλουμινίου P, Τροχοί από σκληρό καουτσούκ, 500 Lb. / 200 λίβρες. Χωρητικότητα
€429.41 /μονάδα