VESTIL APHT-500A Πνευματικό φορτηγό χειρολαβής αλουμινίου P

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LVY Μοντέλο: APHT-500A

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€384.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρθρωτό φορτηγό χειρός
Χωρητικότητα500 lbs.
Μέγεθος τροχίσκου10 "x 3.5"
Τύπος τροχίσκουΠνευματικός
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος18.5 "
Μέγεθος επέκτασης12 "x 27"
Χειριστείτε το Dia.1.12 ίντσες
Ύψος χειρολαβής52 ίντσες
Ύψος χειρολαβής52 "
Τύπος λαβήςP-λαβή
Ύψος52.5 "
Μήκος18.5 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Βάθος πλακιδίων7.5 "
Πάχος μύτης0.5 "
Πλάτος πλακιδίων18 "
Αριθμός τροχίσκων2
Αριθμός στηρίξεων2 (Κάθετα)
Αριθμός κάθετων στηρίξεων2
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος τροχού3.5 "
Πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)128.27
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τροχίσκουΠλάτοςΤιμή
VESTIL APHT-500A-HR Χειροκίνητο φορτηγό με λαβή αλουμινίου P, Τροχοί από σκληρό καουτσούκ, 500 Lb. / 200 λίβρες. Χωρητικότητα | AG7LVZ APHT-500A-HR10 "x 2"18.5 "€429.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL APHT-500A Πνευματικό φορτηγό χειρολαβής αλουμινίου P
€384.99 /μονάδα