VESTIL AHS-6-15-16 Ρυθμιζόμενος Ύψος Ατσάλινος Γερανός Γάνου, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια x 16 πόδια | AG7LHE

VESTIL AHS-6-15-16 Ρυθμιζόμενος Ύψος Χάλυβας Γερανός Γάνου, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια x 16 πόδια

Στοιχείο: AG7LHE Μοντέλο: AHS-6-15-16
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,406.03 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός γερανός ατσάλινων σκελετών
ρυθμιζόμενο ΎψοςΝαι
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις6"
Μήκος βάσης179.75 "
Πλάτος βάσης89.75 "
Ύψος δέσμης10.13 "
Χωρητικότητα6000 lbs.
Διαμόρφωση CasterΤροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)
Κάστερ Ντία.8"
Κλειδαριά CasterΝαι
Υλικό κάστερΦαινολική
Πλάτος τροχίσκου3"
ΧρώμαΜπλε
Πλάτος φλάντζας4"
Ύψος203.13 "
Ρύθμιση ύψους6 ίντσες
Ύψος δοκούαπό 127 έως 193
Μήκος δοκού180 "
Μήκος179.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Εκτελωνισμός193 "
Μέγιστη. Συνολικό ύψος203.125 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Εκτελωνισμός127 "
Αριθμός τροχίσκων4
Κάτω από το I Beam χρησιμοποιήσιμο ύψος127 "έως 193"
Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί149.75 "
Χρήσιμη Ταξιδιωτική Απόσταση149 3 / 4 "
Πλάτος89.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 501.3
Ύψος πλοίου (cm)515.94
Μήκος πλοίου (cm)456.57
Πλάτος πλοίου (cm)227.97
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΕκτελωνισμόςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΕλάχ. ΕκτελωνισμόςΚάτω από το I Beam χρησιμοποιήσιμο ύψοςΜήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθείΧρήσιμη Ταξιδιωτική ΑπόστασηΠλάτοςΤιμή
VESTIL AHS-10-15-10 Ρυθμιζόμενος Ύψος Ατσάλινος Γερανός Γάνου, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια x 10 πόδια | AG7LFR AHS-10-15-10120 "10000 lbs.Όλκιμος χάλυβας78 "78 "έως 120"148.75 "148 3 / 4 "64.5 "€10,131.37
RFQ
VESTIL AHS-2-10-12 Ρυθμιζόμενος Ύψος Ατσάλινος Γερανός Gantry, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια x 12 πόδια | AG7LFV AHS-2-10-12144 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί90 "90 "έως 144"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "€4,670.57
RFQ
VESTIL AHS-2-10-14 Ρυθμιζόμενος Ύψος Ατσάλινος Γερανός Gantry, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια x 14 πόδια | AG7LFW AHS-2-10-14168 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί102 "102 "έως 168"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€5,155.81
RFQ
VESTIL AHS-2-10-16 Ρυθμιζόμενος Ύψος Ατσάλινος Γερανός Gantry, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια x 16 πόδια | AG7LFX AHS-2-10-16192 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί126 "126 "έως 192"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€6,218.23
RFQ
VESTIL AHS-2-15-10 Ρυθμιζόμενος Ύψος Ατσάλινος Γερανός Γάνου, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια x 10 πόδια | AG7LFY AHS-2-15-10120 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί78 "78 "έως 120"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "€4,468.57
RFQ
VESTIL AHS-2-15-12 Ρυθμιζόμενος Ύψος Ατσάλινος Γερανός Gantry, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια x 12 πόδια | AG7LFZ AHS-2-15-12144 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί90 "90 "έως 144"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "€5,138.60
RFQ
VESTIL AHS-2-15-14 Ρυθμιζόμενος Ύψος Ατσάλινος Γερανός Gantry, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια x 14 πόδια | AG7LGA AHS-2-15-14168 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί102 "102 "έως 168"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€5,493.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AHS-6-15-16 Ρυθμιζόμενος Ύψος Χάλυβας Γερανός Γάνου, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια x 16 πόδια
€8,406.03 /μονάδα