VESTIL AHS-2-10-16 Ρυθμιζόμενος Ύψος Ατσάλινος Γερανός Gantry, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια x 16 πόδια | AG7LFX

VESTIL AHS-2-10-16 Ρυθμιζόμενος Ύψος Χάλυβας Γερανός Γάνου, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια x 16 πόδια

Στοιχείο: AG7LFX Μοντέλο: AHS-2-10-16
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,218.23 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός γερανός ατσάλινων σκελετών
ρυθμιζόμενο ΎψοςΝαι
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις6"
Μήκος βάσης119.75 "
Πλάτος βάσης88.5 "
Ύψος δέσμης6"
Χωρητικότητα2000 lbs.
Διαμόρφωση CasterΤροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)
Κάστερ Ντία.8"
Κλειδαριά CasterΝαι
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Πλάτος φλάντζας4"
Ύψος198.06 "
Ρύθμιση ύψους6 ίντσες
Ύψος δοκούαπό 126 έως 192
Μήκος δοκού120 "
Μήκος119.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Εκτελωνισμός192 "
Μέγιστη. Συνολικό ύψος198.06 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Εκτελωνισμός126 "
Αριθμός τροχίσκων4
Κάτω από το I Beam χρησιμοποιήσιμο ύψος126 "έως 192"
Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί89.75 "
Χρήσιμη Ταξιδιωτική Απόσταση89 3 / 4 "
Πλάτος88.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 398.25
Ύψος πλοίου (cm)503.08
Μήκος πλοίου (cm)304.17
Πλάτος πλοίου (cm)224.79
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΕκτελωνισμόςΧωρητικότηταΥλικό κάστερΕλάχ. ΕκτελωνισμόςΚάτω από το I Beam χρησιμοποιήσιμο ύψοςΜήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθείΧρήσιμη Ταξιδιωτική ΑπόστασηΠλάτοςΤιμή
VESTIL AHS-10-15-10 Ρυθμιζόμενος Ύψος Ατσάλινος Γερανός Γάνου, 10000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια x 10 πόδια | AG7LFR AHS-10-15-10120 "10000 lbs.Όλκιμος χάλυβας78 "78 "έως 120"148.75 "148 3 / 4 "64.5 "€10,131.37
RFQ
VESTIL AHS-2-10-12 Ρυθμιζόμενος Ύψος Ατσάλινος Γερανός Gantry, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια x 12 πόδια | AG7LFV AHS-2-10-12144 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί90 "90 "έως 144"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "€4,670.57
RFQ
VESTIL AHS-2-10-14 Ρυθμιζόμενος Ύψος Ατσάλινος Γερανός Gantry, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια x 14 πόδια | AG7LFW AHS-2-10-14168 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί102 "102 "έως 168"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€5,155.81
RFQ
VESTIL AHS-2-15-10 Ρυθμιζόμενος Ύψος Ατσάλινος Γερανός Γάνου, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια x 10 πόδια | AG7LFY AHS-2-15-10120 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί78 "78 "έως 120"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "€4,468.57
RFQ
VESTIL AHS-2-15-12 Ρυθμιζόμενος Ύψος Ατσάλινος Γερανός Gantry, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια x 12 πόδια | AG7LFZ AHS-2-15-12144 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί90 "90 "έως 144"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "€5,138.60
RFQ
VESTIL AHS-2-15-14 Ρυθμιζόμενος Ύψος Ατσάλινος Γερανός Gantry, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια x 14 πόδια | AG7LGA AHS-2-15-14168 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί102 "102 "έως 168"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€5,493.79
RFQ
VESTIL AHS-2-15-16 Ρυθμιζόμενος Ύψος Ατσάλινος Γερανός Gantry, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 15 πόδια x 16 πόδια | AG7LGB AHS-2-15-16192 "2000 lbs.Νάιλον γεμάτο γυαλί126 "126 "έως 192"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€6,551.98
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AHS-2-10-16 Ρυθμιζόμενος Ύψος Χάλυβας Γερανός Γάνου, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια x 16 πόδια
€6,218.23 /μονάδα