VESTIL AHA-2-15-12 Ρυθμιζόμενος γερανός σκελετού, 2000 λίβρες, 15 x 12 πόδια Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7LEC

VESTIL AHA-2-15-12 Ρυθμιζόμενος γερανός Gantry, 2000 lb., 15 x 12 πόδια Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο

Στοιχείο: AG7LEC Μοντέλο: AHA-2-15-12
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,357.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός γερανός ατσάλινων σκελετών
ρυθμιζόμενο ΎψοςΝαι
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις6"
Μήκος βάσης180 "
Πλάτος βάσης53.8125 "
Ύψος δέσμης8"
Χωρητικότητα2000 lbs.
Κάστερ Ντία.8"
Κλειδαριά CasterΝαι
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Πάνω πλάκα Caster4 "x 4 1 / 2"
Τύπος τροχίσκουΤροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΑσημένιο
Πλάτος φλάντζας4.19 "
Ύψος152 "
Ρύθμιση ύψους6 ίντσες
Πλάτος φλάντζας δέσμης4-3 / 16 "
Ύψος δοκού8 πόδια.
Μήκος δοκού180 "
I Beam Range114 "έως 144"
Μήκος180 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Εκτελωνισμός144 "
Μέγιστη. Συνολικό ύψος152 "
Ελάχ. Εκτελωνισμός114 "
Αριθμός τροχίσκων4
Απόσταση ταξιδιού με τρόλεϊ156-1 / 4 "
Κάτω από το I Beam χρησιμοποιήσιμο ύψος114 "έως 144"
Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί156.25 "
Χρήσιμη Ταξιδιωτική Απόσταση156 1 / 4 "
Πλάτος53.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 167.85
Ύψος πλοίου (cm)309.88
Μήκος πλοίου (cm)457.2
Πλάτος πλοίου (cm)136.68
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος δοκούΎψος δοκούΠλάτοςΠλάτος φλάντζας δέσμηςΧωρητικότηταΤύπος τροχίσκουΤιμή
VESTIL AHA-2-10-10 Ρυθμιζόμενος γερανός σκελετού, 2000 lb., 10 x 10 πόδια Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7LDV ΑΗΑ-2-10-10120 "-53.75 "-2000 lbs.Τροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)€5,525.03
RFQ
VESTIL AHA-2-10-12 Ρυθμιζόμενος γερανός σκελετού, 2000 lb., 10 x 12 πόδια Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7LDW ΑΗΑ-2-10-12120 "-53.75 "-2000 lbs.Τροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)€5,150.12
RFQ
VESTIL AHA-2-10-8 Ρυθμιζόμενος Γερανός Γάνου, 2000 λίβρες, Μέγεθος 10 x 8 Πόδια, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7LDX 32Y280 ΑΗΑ-2-10-8120 "-53.75 "-2000 lbs.Τροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)€5,335.25
RFQ
VESTIL AHA-2-12-10 Ρυθμιζόμενος Γερανός Γάνου, 2000 λίβρες, Μέγεθος 12 x 10 πόδια, Ασήμι, Αλουμίνιο | ΑΓ7ΛΔΥ ΑΗΑ-2-12-10144 "-53.81 "-2000 lbs.Τροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)€5,539.63
RFQ
VESTIL AHA-2-12-12 Ρυθμιζόμενος γερανός Gantry, 2000 lb., 12 x 12 πόδια Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7LDZ ΑΗΑ-2-12-12144 "-53.81 "-2000 lbs.Τροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)€5,814.42
RFQ
VESTIL AHA-2-12-8 Ρυθμιζόμενος Γερανός Γάνου, 2000 λίβρες, Μέγεθος 12 x 8 Πόδια, Ασήμι, Αλουμίνιο | ΑΓ7ΛΕΑ ΑΗΑ-2-12-8144 "-53.81 "-2000 lbs.Τροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)€7,287.16
RFQ
VESTIL AHA-2-15-10 Ρυθμιζόμενος γερανός σκελετού, 2000 λίβρες, 15 x 10 πόδια Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7LEB ΑΗΑ-2-15-10180 "-53.81 "-2000 lbs.Τροχίσκοι κλειδώματος θέσης (4)€7,040.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AHA-2-15-12 Ρυθμιζόμενος γερανός Gantry, 2000 lb., 15 x 12 πόδια Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο
€7,357.40 /μονάδα