VESTIL AH-3048 Hand Truck Dockplate, 700 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 30 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7FHH Μοντέλο: AH-3048Cross Ref: 5XPH8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€648.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα αποβάθρας
Γωνία11 μοίρες
Πάχος πλάκας βάσης0.3125 "
Γωνία Bevel11 μοίρες
Χωρητικότητα700 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
ΚατάστρωμαΠλάκα
Τύπος καταστρώματοςΠλάκα
Απόσταση από Bend to Edge9"
HandlesΝαι
Ύψος9.31 "
Διαφορά ύψους μεταξύ φορτηγού και πόρτας7"
Διαφορά ύψους7"
Μήκος48 "
Χωρητικότητα φορτίου700 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
συνολικό ύψος9.3125 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος36 "
Πάχος Πλάκας5 / 16 "
Εύρος ύψους σέρβις7"
Τύπος επιφάνειαςΑνυψωμένο διαμάντι πέλμα
Πάχος5 / 16 "
Ωφέλιμο μήκος48 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος30 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.25
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΔιαφορά ύψους μεταξύ φορτηγού και πόρταςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL AH-3624 Hand Truck Dockplate, 700 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AE7FHJ 5XPH9 AH-36246.31 "3"3"24 "24 "42 "€466.28
VESTIL AH-3030 Dockplate φορτηγού χειρός, 700 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 30 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AG7LDC AH-30306.31 "4"4"30 "30 "36 "€374.95
VESTIL AH-3024 Hand Truck Dockplate, Αλουμίνιο, 700 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 24 ίντσες Μέγεθος, Ασημί | CE3ADD AH-30246.31 "3"3"23.84 "24 "36 "€330.56
RFQ
VESTIL AH-3036 Hand Truck Dockplate, Αλουμίνιο, 700 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 36 ίντσες Μέγεθος, Ασημί | CE3ADE AH-30369.31 "5"5"36 "36 "36 "€473.72
RFQ
VESTIL AH-3630 Hand Truck Dockplate, Αλουμίνιο, 700 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 30 ίντσες Μέγεθος, Ασημί | CE3ADF AH-36306.31 "4"4"30 "30 "42 "€472.44
RFQ
VESTIL AH-3636 Hand Truck Dockplate, Αλουμίνιο, 700 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 36 ίντσες Μέγεθος, Ασημί | CE3ADG AH-36369.31 "5"5"36 "36 "42 "€513.85
RFQ
VESTIL AH-3648 Hand Truck Dockplate, Αλουμίνιο, 700 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 48 ίντσες Μέγεθος, Ασημί | CE3ADH AH-36489.31 "7"7"48 "48 "42 "€654.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AH-3048 Hand Truck Dockplate, 700 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 30 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο
€648.48 /μονάδα