VESTIL AH-3024 Hand Truck Dockplate, Αλουμίνιο, 700 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 24 ίντσες Μέγεθος, Ασημί

Στοιχείο: CE3ADD Μοντέλο: AH-3024
€330.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα αποβάθρας
Γωνία11 μοίρες
Πάχος πλάκας βάσης0.3125 "
Γωνία Bevel11 μοίρες
Χωρητικότητα700 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Απόσταση από Bend to Edge9"
HandlesΝαι
Ύψος6.31 "
Διαφορά ύψους μεταξύ φορτηγού και πόρτας3"
Διαφορά ύψους3"
Μήκος23.84 "
Χωρητικότητα φορτίου700 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
συνολικό ύψος6.3125 "
Συνολικό μήκος23.84375 "
συνολικό πλάτος36 "
Πάχος Πλάκας5 / 16 "
Ωφέλιμο μήκος24 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος30 "
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΔιαφορά ύψους μεταξύ φορτηγού και πόρταςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΩφέλιμο μήκοςΠλάτοςΤιμή
VESTIL AH-3048 Dockplate φορτηγού χειρός, 700 Lb. Χωρητικότητα, 48 x 30 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AE7FHH 5XPH8 AH-30489.31 "7"7"48 "48 "36 "€648.48
VESTIL AH-3624 Hand Truck Dockplate, 700 Lb. Χωρητικότητα, 24 x 36 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AE7FHJ 5XPH9 AH-36246.31 "3"3"24 "24 "42 "€466.28
VESTIL AH-3030 Dockplate φορτηγού χειρός, 700 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 30 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο | AG7LDC AH-30306.31 "4"4"30 "30 "36 "€374.95
VESTIL AH-3036 Hand Truck Dockplate, Αλουμίνιο, 700 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 36 ίντσες Μέγεθος, Ασημί | CE3ADE AH-30369.31 "5"5"36 "36 "36 "€473.72
RFQ
VESTIL AH-3630 Hand Truck Dockplate, Αλουμίνιο, 700 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 30 ίντσες Μέγεθος, Ασημί | CE3ADF AH-36306.31 "4"4"30 "30 "42 "€472.44
RFQ
VESTIL AH-3636 Hand Truck Dockplate, Αλουμίνιο, 700 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 36 ίντσες Μέγεθος, Ασημί | CE3ADG AH-36369.31 "5"5"36 "36 "42 "€513.85
RFQ
VESTIL AH-3648 Hand Truck Dockplate, Αλουμίνιο, 700 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 48 ίντσες Μέγεθος, Ασημί | CE3ADH AH-36489.31 "7"7"48 "48 "42 "€654.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AH-3024 Hand Truck Dockplate, Αλουμίνιο, 700 Lb. Χωρητικότητα, 30 x 24 ίντσες Μέγεθος, Ασημί
€330.56 /μονάδα