VESTIL AC-18 Αεροπορική τσοκ τροχών με σχοινί, μέγεθος 6 x 18 ίντσες, μαύρο, καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LBJ Μοντέλο: AC-18

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€261.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΜαύρη
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
HandlesΝαι
Ύψος5.5 "
Μήκος6"
ΥλικόΕνισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα
Υλικό κατασκευήςΚαουτσούκ
Αριθμός τσοκ τροχών2
Συνολικό βάθος6"
συνολικό ύψος5.5 "
συνολικό πλάτος18 "
Μήκος σχοινιού14 "
Σύνδεση τσοκ τροχούΣκοινί
Ύψος τσοκ τροχού5.5 "
Μήκος τσοκ τροχού6"
Χρήση τσοκ τροχούΑεροπλάνο
Βάρος τσοκ τροχού22 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού18 "
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL AC-13 Αεροπορική τσοκ τροχών με σχοινί, μέγεθος 5 x 10 ίντσες, μαύρο, καουτσούκ | AG7LBH AC-13---ΜαύρηΕνισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα€166.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AC-18 Αεροπορική τσοκ τροχών με σχοινί, μέγεθος 6 x 18 ίντσες, μαύρο, καουτσούκ
€261.15 /μονάδα