AKRO-MILS 30094 Ράφια Shelfmax


Οι κάδοι ShelfMax της σειράς Akro-Mils 30094 έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούνται σε ράφια για αποτελεσματική αποθήκευση και οργάνωση μικρών εξαρτημάτων, εργαλείων και προμηθειών.

Φίλτρα
Ύψος: 6 "έως 8" , Εσωτερικό ύψος: 5 15 / 16 " , Εσωτερικό μήκος: 21 3 / 4 " , Εσωτερικό πλάτος: 5" , Μήκος: 22 "έως 24" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 35 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Short: 7 , Εξωτερικό ύψος: 6" , Εξωτερικό μήκος: 23 5 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 6 5 / 8 " , Ποσότητα συσκευασίας: 10 , Πλάτος: 6 "έως 8"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30094 ΜΠΛΕ
Μπλε€28.13
B
30094SCLAR
Καθαρισμός€26.85
C
30094RED
Red€28.13

30094 Ράφια Shelfmax

Οι κάδοι ShelfMax της σειράς Akro-Mils 30094 έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούνται σε ράφια για αποτελεσματική αποθήκευση και οργάνωση μικρών εξαρτημάτων, εργαλείων και προμηθειών.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι κάδοι ραφιών διαθέτουν πλαστική κατασκευή για δομική ακαμψία και αντοχή στην κρούση.
  • Διατίθενται σε κόκκινο, μπλε και διαφανή / καθαρά χρώματα και διαθέτουν χρωματικά κωδικοποιημένο σύστημα αποθήκευσης για την αναγνώριση διαφορετικών αντικειμένων που είναι αποθηκευμένα στον ίδιο χώρο.
  • Αυτοί οι κάδοι ραφιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σχάρες / ράφια / κάθετες μονάδες αποθήκευσης και ανάκτησης μήκους 12, 18 & 24 ιντσών.
  • Είναι κάδοι ραφιών ύψους 6 ιντσών που μπορούν να φωλιάσουν μαζί όταν είναι άδειοι ή να σχηματίσουν σταθερή αποθήκευση.
  • Αυτοί οι κάδοι ραφιών έχουν μονοκόμματο σχέδιο για να στεγανοποιούνται και να μην επηρεάζονται από λάδια ή γράσο.
  • Μπορούν να αντέξουν φορτία έως και 32 λίβρες.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 29301 Κάτοχος καρτών: Αυτή η διαφανής βάση είναι κατάλληλη για την κατασκευή διαμερισμάτων σε κάδους ραφιών.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι οι κάδοι ραφιών Akro-Mils φιλικοί προς το περιβάλλον;

Οι κάδοι ραφιών Akro-Mils είναι κατασκευασμένοι από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό (πολυπροπυλένιο υψηλής πρόσκρουσης) που μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τους κυματοειδείς κάδους, μειώνοντας έτσι το κόστος αντικατάστασης και καθιστώντας τους φιλικούς προς το περιβάλλον.

Μπορούν να καθαριστούν εύκολα οι κάδοι Akro-Mils 30094 Series ShelfMax;

Ναι, αυτοί οι κάδοι μπορούν να καθαριστούν εύκολα χρησιμοποιώντας ήπιο σαπούνι και νερό.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;