VESTIL AC-13 Αεροπορική τσοκ τροχών με σχοινί, μέγεθος 5 x 10 ίντσες, μαύρο, καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LBH Μοντέλο: AC-13

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€166.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWheel ασφυκτικά
ΧρώμαΜαύρη
Περιλαμβάνεται λαβήΝαι
HandlesΝαι
Ύψος4.5 "
Μήκος5"
ΥλικόΕνισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα
Υλικό κατασκευήςΚαουτσούκ
Μέγιστη. Tire Dia.18 "
Αριθμός τσοκ τροχών2
Συνολικό βάθος5"
συνολικό ύψος4.5 "
συνολικό πλάτος10 "
Μήκος σχοινιού36 "
Σύνδεση τσοκ τροχούΣκοινί
Ύψος τσοκ τροχού4.5 "
Μήκος τσοκ τροχού5"
Χρήση τσοκ τροχούΑεροπλάνο
Βάρος τσοκ τροχού8 lbs.
Πλάτος τσοκ τροχού10 "
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΤιμή
VESTIL AC-18 Αεροπορική τσοκ τροχών με σχοινί, μέγεθος 6 x 18 ίντσες, μαύρο, καουτσούκ | AG7LBJ AC-18---ΜαύρηΕνισχυμένο καουτσούκ από ύφασμα€261.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AC-13 Αεροπορική τσοκ τροχών με σχοινί, μέγεθος 5 x 10 ίντσες, μαύρο, καουτσούκ
€166.73 /μονάδα