VESTIL AALLS-60 Φως φόρτωσης, Ρυθμιστικός βραχίονας μήκους 60 ιντσών, νάτριο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LAG Μοντέλο: AALLS-60

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€629.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦώτα αποβάθρας
ΕφαρμογήΧρησιμοποιήστε το μέσα και γύρω από τις αποβάθρες φόρτωσης για μεγαλύτερη ορατότητα σε σκοτεινά τρέιλερ
Μήκος βραχιόνων60 "
Τύπος βραχίοναΔιπλός βραχίονας ρυθμιζόμενος
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Τύπος λαμπτήραΝάτριο υψηλής πίεσης
ΣφιγκτήραςΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Στυλ σύνδεσηΣυνδέω
Εκτεταμένη Μήκος66 3 / 4 "
Ύψος12.5 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Περιλαμβάνει60 In. Φωτιστικό φόρτωσης διπλού βραχίονα μήκους
Μήκος37.25 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ισχύς ανά λάμπα50W
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός λαμπτήρων1
Συνολικό βάθος37 1 / 4 "
συνολικό ύψος12 1 / 2 "
Συνολικό μήκος37 1 / 4 "
συνολικό πλάτος9 1 / 2 "
Φάση1
Υλικό ασπίδαςπλαστικός
ΥποκατηγορίαΠροβολείς εργασίας
ΧαρακτηριστικάΚρέμασμα
Τάση115V
Βολτ / Φάση115/1
ΑδιάβροχοΟχι
Πλάτος9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)94.62
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8530800000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνΕκτεταμένη ΜήκοςΠεριλαμβάνειΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL AALLS-40 Φως φόρτωσης, Ρυθμιστικός βραχίονας μήκους 40 ίντσες, νάτριο | ΑΓ7ΛΑΦ AALLS-4040 "47 "40 In. Φωτιστικό φόρτωσης διπλού βραχίονα μήκους27 3 / 8 "€592.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AALLS-60 Φως φόρτωσης, Ρυθμιστικός βραχίονας μήκους 60 ιντσών, νάτριο
€629.81 /μονάδα