A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , RPM ανεμιστήρα: 826 , CFM @ 0.000-In. SP: 8188 , CFM @ 0.125-In. SP: 7935 , CFM @ 0.250-In. SP: 7680 , CFM @ 0.375-In. SP: 7384 , CFM @ 0.500-In. SP: 7086 , CFM @ 0.625-In. SP: 6761 , CFM @ 0.750-In. SP: 6425 , CFM @ 1.000-In. SP: 5604 , Υψος: 39 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 16-1 / 2 " , Μέγιστη. BHP: 1.59 , Μέγιστη. Βάθος: 34 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 160 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Κινητήρας HP: 1.5 , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Outlet Dia.: 16-1 / 2 " , Ύψος εξόδου: 34.875 " , Πλάτος εξόδου: 34.875 " , Διάμετρος άξονα: 1" , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.: 19.6 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.: 19.5 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 19.5 , Ελεγχος ταχύτητας: Οχι , Διάμετρος τροχού: 24 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Τύπος τροχού: Φυγόκεντρος προς τα πίσω , Πλάτος: 39 "
Ενσωματωμένοι φυσητήρες αεραγωγών, φυγόκεντροι, 24 ιντσών
Οι εν σειρά φυσητήρες αγωγού Dayton είναι ιδανικοί για εφαρμογές εσωτερικού αέρα όπως συστήματα εξάτμισης, εισαγωγής, επιστροφής ή συμπλήρωσης αέρα σε βιομηχανικά ή εμπορικά κτίρια. Διαθέτουν κολάρο για εύκολες συνδέσεις αγωγών και πάνελ σε κάθε πλευρά, προσφέροντας γρήγορη πρόσβαση σε ενσωματωμένα εξαρτήματα του ανεμιστήρα. Αυτοί οι φυσητήρες αγωγών διαθέτουν επίσης κάλυμμα κινητήρα και κάλυμμα ρουλεμάν, προσφέροντας βελτιωμένη διάρκεια ζωής. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους εν σειρά φυσητήρες αεραγωγών, που διατίθενται σε μονοφασικές και τριφασικές επιλογές.