DAYTON 7A0L9 Blower 24 Inch With 1 1/2 Hp Drive Package | AF3AAW

DAYTON 7A0L9 Ανεμιστήρας 24 ιντσών με πακέτο μονάδας δίσκου 1 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3AAW Μοντέλο: 7A0L9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,509.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα826
CFM @ 0.000 ίντσες. SP8188
CFM @ 0.125 ίντσες. SP7935
CFM @ 0.250 ίντσες. SP7680
CFM @ 0.375 ίντσες. SP7384
CFM @ 0.500 ίντσες. SP7086
CFM @ 0.625 ίντσες. SP6761
CFM @ 0.750 ίντσες. SP6425
CFM @ 1.000 ίντσες. SP5604
Πλήρες φορτίο4.4-4.0/2.0
Ύψος39 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.16-1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)34-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)34-7/8
Μέγιστη. BHP1.59
Μέγιστη. Βάθος34 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα13-3 / 4 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1.5
Στροφές κινητήρα1735
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.16-1 / 2 "
Ύψος εξόδου34.875 "
Πλάτος εξόδου34.875 "
Φάση3
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft19.6
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft19.5
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft19.5
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού24 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγόκεντρος προς τα πίσω
Πλάτος39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 180.112
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΤάσηΤιμή
DAYTON 7A0L8 Blower 24 Inch With 1 1/2 Hp Drive Package | AF3AAV 7Α0L818 / 9.3-9.01725Έναρξη πυκνωτήμονόκλινο115 / 208-230€6,425.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A0L9 Ανεμιστήρας 24 ιντσών με πακέτο μονάδας δίσκου 1 1/2 Hp
€6,509.70 /μονάδα