VESTIL AALLS-40 Φως φόρτωσης, Ρυθμιστικός βραχίονας μήκους 40 ιντσών, νάτριο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7LAF Μοντέλο: AALLS-40

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€592.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦώτα αποβάθρας
ΕφαρμογήΧρησιμοποιήστε το μέσα και γύρω από τις αποβάθρες φόρτωσης για μεγαλύτερη ορατότητα σε σκοτεινά τρέιλερ
Μήκος βραχιόνων40 "
Τύπος βραχίοναΔιπλός βραχίονας ρυθμιζόμενος
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Τύπος λαμπτήραΝάτριο υψηλής πίεσης
ΣφιγκτήραςΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Στυλ σύνδεσηΣυνδέω
Εκτεταμένη Μήκος47 "
Ύψος12.5 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Περιλαμβάνει40 In. Φωτιστικό φόρτωσης διπλού βραχίονα μήκους
Μήκος27.38 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ισχύς ανά λάμπα50W
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός λαμπτήρων1
Συνολικό βάθος27 3 / 8 "
συνολικό ύψος12 1 / 2 "
Συνολικό μήκος27 3 / 8 "
συνολικό πλάτος9 1 / 2 "
Φάση1
Υλικό ασπίδαςπλαστικός
ΥποκατηγορίαΠροβολείς εργασίας
ΧαρακτηριστικάΚρέμασμα
Τάση115V
Βολτ / Φάση115/1
ΑδιάβροχοΟχι
Πλάτος9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)69.53
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8530800000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνΕκτεταμένη ΜήκοςΠεριλαμβάνειΣυνολικό μήκοςΤιμή
VESTIL AALLS-60 Φως φόρτωσης, ρυθμιστικό βραχίονα μήκους 60 ιντσών, νάτριο | ΑΓ7ΛΑΓ AALLS-6060 "66 3 / 4 "60 In. Φωτιστικό φόρτωσης διπλού βραχίονα μήκους37 1 / 4 "€629.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL AALLS-40 Φως φόρτωσης, Ρυθμιστικός βραχίονας μήκους 40 ιντσών, νάτριο
€592.58 /μονάδα