VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX Αντλία διπλού διαφράγματος Λειτουργία αέρα 3 ιντσών | AJ2HBJ 4GGF7

VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX Αντλία διπλού διαφράγματος με αέρα 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2HBJ Μοντέλο: E3AA2R220C-ATEXCross Ref: 4GGF7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,539.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διπλού διαφράγματος
Μέγεθος εισόδου αέρα1/2 "FNPT
Υλικό μπάλαςΜπόνα Ν
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Ελέγξτε το υλικό καθίσματοςBuna-N
Στυλ σύνδεσηNPT
Υλικό διαφράγματοςΜπόνα Ν
Ύψος32 "
Μέγεθος εισόδου / εξόδου3"
Μήκος15 "
Πολλαπλή σύνδεσηΠολλαπλή
Μέγιστη. Ντία. Στερεά3 / 8 "
Μέγιστη. Ροή GPM230
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας125 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί με αέρα
Στεγνό αυτο-αστάρωμα20 πόδια.
Υγρό αυτοεμφανίσεως25 πόδια.
Τύπος βαλβίδαςΜπάλα
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.4
Ύψος πλοίου (cm)87.88
Μήκος πλοίου (cm)52.83
Πλάτος πλοίου (cm)44.7
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθος εισόδου / εξόδουΜήκοςΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΠλάτοςΤιμή
VERSA-MATIC E2AA2R220C-ATEX Αντλία διπλού διαφράγματος Λειτουργία αέρα 2 ιντσών | AJ2HBH 4GGF2 E2AA2R220C-ATEX26.75 "2"13.5 "1 / 4 "16.5 "€4,114.14
VERSA-MATIC E4AA2R220 Αντλία Διπλής Διαφράγματος Αλουμίνιο 70 gpm | AJ2HBK 4GGG3 E4AA2R22018 "1-1/2" / 1-1/4"11.5 "3 / 16 "14.25 "€2,769.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERSA-MATIC E3AA2R220C-ATEX Αντλία διπλού διαφράγματος με αέρα 3 ιντσών
€5,539.68 /μονάδα