VERSA-MATIC Αντλίες διπλού διαφράγματος


Οι πολλαπλές αντλίες διπλού διαφράγματος είναι μονάδες που λειτουργούν με αέρα και αποτελούνται από δύο διαφράγματα για την έλξη και την αποβολή του υγρού μέσα από αυτά. Αυτές οι αντλίες χρησιμοποιούνται στη μεταποιητική, χημική, πετρελαίου και φυσικού αερίου, ναυτιλιακή και κατασκευαστική βιομηχανία.

Φίλτρα
Υλικό μπάλας: Μπόνα Ν , Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Στυλ σύνδεσης: NPT , Υλικό διαφράγματος: Μπόνα Ν , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 125 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 180 βαθμοί F , Τύπος λειτουργίας: Λειτουργεί με αέρα , Τύπος βαλβίδας: Μπάλα
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜέγεθος εισόδου / εξόδουΜήκοςΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
E4AA2R220
18 "1-1/2" / 1-1/4"11.5 "3 / 16 "14.25 "€2,467.61
B
E2AA2R220C-ATEX
26.75 "2"13.5 "1 / 4 "16.5 "€3,915.78
C
E3AA2R220C-ATEX
32 "3"15 "3 / 8 "20 "€5,437.67

Αντλίες διπλού διαφράγματος

Οι αντλίες διαφράγματος που λειτουργούν με αέρα Versa-Matic έχουν ένα στιβαρό βιδωτό σχέδιο χωρίς διαρροές, το οποίο μειώνει το χρόνο διακοπής της συντήρησης και είναι αυτοπροστατευτικά για τη διαχείριση στερεών έως 3 ίντσες. Αυτές οι μονάδες παρέχουν έναν ιδανικό συνδυασμό ροής, μεγέθους και φορητότητας σε σύγκριση με άλλα μοντέλα αντλίας, με μέγιστο ρυθμό ροής 163 gpm (617 lpm). Επιπλέον διαθέτουν το πατενταρισμένο σύστημα βαλβίδας αέρα Elima-Matic για απόδοση χωρίς καθυστέρηση, χωρίς λιπαντικά και διατίθενται σε παραλλαγές διαμέτρου 1/4 ίντσας, 3/16 ίντσας και 3/8 ιντσών Raptor Supplies.

Μηχανισμός εργασίας

  • Όταν ο πεπιεσμένος αέρας γεμίζει τον αριστερό εσωτερικό θάλαμο, το απέναντι διάφραγμα δημιουργεί αναρρόφηση για να ανυψώσει την κάτω σφαίρα της βαλβίδας.
  • Αυτός ο μηχανισμός αναρρόφησης τραβάει το υγρό από την είσοδο.
  • Όταν ο πεπιεσμένος αέρας γεμίσει τον δεξιό εσωτερικό θάλαμο, η επάνω σφαίρα της βαλβίδας ανοίγει για να εκκενώσει το υγρό.
  • Αυτός ο κύκλος αναρρόφησης και εκκένωσης συμβαίνει ταυτόχρονα.

Χαρακτηριστικά

  • Οι πολλαπλές αντλίες διπλού διαφράγματος έχουν κατασκευή σφιγκτήρα ζώνης τυπικής χρήσης για εύκολη συντήρηση και ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.
  • Διαθέτουν βαλβίδες αέρα Elima-Matic για λειτουργία χωρίς λιπαντικό και ελάχιστο στάσιμο.
  • Αυτές οι μονάδες αυτόματης εκκίνησης παράγουν ροές έως και 234 GPM.
  • Διαθέτουν διάφραγμα Buna-N για αντοχή και χημική αντοχή.
  • Αυτές οι μονάδες που λειτουργούν με αέρα μπορούν να χειριστούν υγρά με θερμοκρασίες έως 180 βαθμούς F.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Versamatic Bunan Elastomer Kit: Αυτό το κιτ είναι χρήσιμο για την αντικατάσταση διαφραγμάτων και σφαιρών και καθισμάτων βαλβίδων.
  • Συγκροτήματα φίλτρου και ρυθμιστή: Αυτά τα συγκροτήματα είναι χρήσιμα για τακτικό φιλτράρισμα και ρύθμιση της ροής.
  • Σιγαστήρες: Αυτές οι μονάδες είναι τοποθετημένες στις εξατμίσεις της αντλίας για μείωση του θορύβου κατά τη λειτουργία της αντλίας.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CE
  • EAC
  • ABS, ATEX (επιλεγμένα μοντέλα)

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν οι αντλίες Versamatic AODD να χειριστούν στερεά;

Ναι, αυτές οι αντλίες μπορούν εύκολα να χειριστούν στερεά, πολτούς και αιωρούμενα στερεά σε διάφορα μείγματα και ιξώδη.

Μπορούν αυτές οι αντλίες να στεγνώσουν;

Αυτές οι αντλίες διπλού διαφράγματος μπορούν να στεγνώσουν καθώς δεν βασίζονται σε μηχανικές στεγανοποιήσεις. Αντίθετα, χρησιμοποιούν διαφράγματα για την άντληση του υγρού εμπρός και πίσω.

Είναι οι αντλίες διπλού διαφράγματος Versamatic ασφαλείς για εξόρυξη;

Δεδομένου ότι αυτές οι αντλίες λειτουργούν με αέρα και δεν απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία τους, είναι ασφαλείς για δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα όπως οι νάρκες.

Μπορούν αυτές οι αντλίες να λειτουργούν με νεκρή κεφαλή ή κλειστή βαλβίδα;

Ναι, μόλις η πίεση κατάθλιψης υπερβεί την πίεση εισόδου αέρα, η αντλία σταματά να κινείται. Η αντλία επανεκκινείται μόλις απελευθερωθεί η πίεση της πλευράς κατάθλιψης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;