VERMONT GAGE ​​902200400 Pin Gage Set, Minus, 10-13.98mm Μαύρο | AE4PDU 5MAU6

VERMONT GAGE 902200400 Pin Gage Set, Minus, 10-13.98mm Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PDU Μοντέλο: 902200400Cross Ref: 5MAU6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€469.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Pin Gage, μείον
Ακρίβεια+0.000 mm/-0.005 mm
ΒαθμόςΚατηγορία ZZ
Προσαυξήσεις (σε.)0.02mm
Μήκος2"
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 52100
Μέτρηση της σειράς10.00 στο 13.98 mm
Ονομαστικό μέγεθος10.00 στο 13.98 mm
ShapeΚυλινδρικές
ΑνοχήΚατηγορία ZZ (0.005 mm)
Πλάτοςδιάφορα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)12.07
Μήκος πλοίου (cm)48.9
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικόΜέτρηση της σειράςΟνομαστικό μέγεθοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​902200100 Pin Gage Set, Minus, 0.20-1.28mm Μαύρο | AE6XQN 5VUE8 902200100Σετ Pin Gage, μείονΕργαλείο M-2 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm€159.02
VERMONT GAGE ​​902200200 Pin Gage Set, Minus, 1.30-4.98mm Μαύρο | AE6XQP 5VUE9 902200200Σετ Pin Gage, μείονΧαλύβδινο εργαλείο M-2/52100 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο1.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm€346.97
VERMONT GAGE ​​902200300 Pin Gage Set, Minus, 5.00-9.98mm Μαύρο | AE6XQQ 5VUF0 902200300Σετ Pin Gage, μείονΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 521005.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm€542.13
VERMONT GAGE ​​902400100 Pin Gage Set, Minus, 0.21-1.29mm Μαύρο | AE6XQV 5VUF4 902400100Σετ Pin Gage, μείονΕργαλείο M-2 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm€159.02
VERMONT GAGE ​​902400200 Pin Gage Set, Minus, 1.31-4.99mm Μαύρο | AE6XQW 5VUF5 902400200Σετ Pin Gage, μείονΧαλύβδινο εργαλείο M-2/52100 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο1.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm€346.97
VERMONT GAGE ​​902400300 Pin Gage Set, Minus, 5.01-9.99mm Μαύρο | AE6XQX 5VUF6 902400300Σετ Pin Gage, μείονΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 521005.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm€542.13
VERMONT GAGE ​​902200500 Class Zz Minus Black Guard Set, 14mm-16.48mm Μέγεθος | BG6WED 902200500Pin Gage, μείον---€554.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 902200400 Pin Gage Set, Minus, 10-13.98mm Μαύρο
€469.84 /μονάδα