Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VERMONT GAGE ​​902400200 Pin Gage Set, Minus, 1.31-4.99mm Μαύρο | AE6XQW 5VUF5

VERMONT GAGE 902400200 Pin Gage Set, Minus, 1.31-4.99mm Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6XQW Μοντέλο: 902400200Cross Ref: 5VUF5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€346.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Pin Gage, μείον
Ακρίβεια+0.000 mm/-0.005 mm
ΒαθμόςΚατηγορία ZZ
Προσαυξήσεις (σε.)0.02mm
Μήκος2"
ΥλικόΧαλύβδινο εργαλείο M-2/52100 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο
Μέτρηση της σειράς1.31 mm-4.99 mm
Ονομαστικό μέγεθος1.31 mm-4.99 mm
ShapeΚυλινδρικές
ΑνοχήΚατηγορία ZZ (0.005 mm)
Πλάτοςδιάφορα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.277
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικόΜέτρηση της σειράςΟνομαστικό μέγεθοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​902200400 Pin Gage Set, Minus, 10-13.98mm Μαύρο | AE4PDU 5MAU6 902200400Σετ Pin Gage, μείονΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 5210010.00 στο 13.98 mm10.00 στο 13.98 mm€469.84
VERMONT GAGE ​​902200100 Pin Gage Set, Minus, 0.20-1.28mm Μαύρο | AE6XQN 5VUE8 902200100Σετ Pin Gage, μείονΕργαλείο M-2 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm€159.02
VERMONT GAGE ​​902200200 Pin Gage Set, Minus, 1.30-4.98mm Μαύρο | AE6XQP 5VUE9 902200200Σετ Pin Gage, μείονΧαλύβδινο εργαλείο M-2/52100 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο1.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm€346.97
VERMONT GAGE ​​902200300 Pin Gage Set, Minus, 5.00-9.98mm Μαύρο | AE6XQQ 5VUF0 902200300Σετ Pin Gage, μείονΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 521005.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm€542.13
VERMONT GAGE ​​902400100 Pin Gage Set, Minus, 0.21-1.29mm Μαύρο | AE6XQV 5VUF4 902400100Σετ Pin Gage, μείονΕργαλείο M-2 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm€159.02
VERMONT GAGE ​​902400300 Pin Gage Set, Minus, 5.01-9.99mm Μαύρο | AE6XQX 5VUF6 902400300Σετ Pin Gage, μείονΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 521005.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm€542.13
VERMONT GAGE ​​902200500 Class Zz Minus Black Guard Set, 14mm-16.48mm Μέγεθος | BG6WED 902200500Pin Gage, μείον---€554.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 902400200 Pin Gage Set, Minus, 1.31-4.99mm Μαύρο
€346.97 /μονάδα