VERMONT GAGE ​​902400300 Pin Gage Set, Minus, 5.01-9.99mm Μαύρο | AE6XQX 5VUF6

VERMONT GAGE 902400300 Pin Gage Set, Minus, 5.01-9.99mm Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6XQX Μοντέλο: 902400300Cross Ref: 5VUF6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€542.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Pin Gage, μείον
Ακρίβεια+0.000 mm/-0.005 mm
ΒαθμόςΚατηγορία ZZ
Προσαυξήσεις (σε.)0.02mm
Μήκος2"
ΥλικόΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 52100
Μέτρηση της σειράς5.01 mm-9.99 mm
Ονομαστικό μέγεθος5.01 mm-9.99 mm
ShapeΚυλινδρικές
ΑνοχήΚατηγορία ZZ (0.005 mm)
Πλάτοςδιάφορα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.4665
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικόΜέτρηση της σειράςΟνομαστικό μέγεθοςΤιμή
VERMONT GAGE ​​902200400 Pin Gage Set, Minus, 10-13.98mm Μαύρο | AE4PDU 5MAU6 902200400Σετ Pin Gage, μείονΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 5210010.00 στο 13.98 mm10.00 στο 13.98 mm€469.84
VERMONT GAGE ​​902200100 Pin Gage Set, Minus, 0.20-1.28mm Μαύρο | AE6XQN 5VUE8 902200100Σετ Pin Gage, μείονΕργαλείο M-2 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm€159.02
VERMONT GAGE ​​902200200 Pin Gage Set, Minus, 1.30-4.98mm Μαύρο | AE6XQP 5VUE9 902200200Σετ Pin Gage, μείονΧαλύβδινο εργαλείο M-2/52100 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο1.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm€346.97
VERMONT GAGE ​​902200300 Pin Gage Set, Minus, 5.00-9.98mm Μαύρο | AE6XQQ 5VUF0 902200300Σετ Pin Gage, μείονΕργαλείο χάλυβα με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο 521005.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm€542.13
VERMONT GAGE ​​902400100 Pin Gage Set, Minus, 0.21-1.29mm Μαύρο | AE6XQV 5VUF4 902400100Σετ Pin Gage, μείονΕργαλείο M-2 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm€159.02
VERMONT GAGE ​​902400200 Pin Gage Set, Minus, 1.31-4.99mm Μαύρο | AE6XQW 5VUF5 902400200Σετ Pin Gage, μείονΧαλύβδινο εργαλείο M-2/52100 με επικάλυψη με μαύρο οξείδιο1.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm€346.97
VERMONT GAGE ​​902200500 Class Zz Minus Black Guard Set, 14mm-16.48mm Μέγεθος | BG6WED 902200500Pin Gage, μείον---€554.59
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VERMONT GAGE 902400300 Pin Gage Set, Minus, 5.01-9.99mm Μαύρο
€542.13 /μονάδα